Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tellerfeder 28 x14,2x1,5 DIN 2093 1.4310/1.4568


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tellerfeder 28 x14,2x1,5 DIN 2093 1.4310/1.4568
Tellerfeder 28 x14,2x1,5 DIN 2093 1.4310/1.4568
Artikel-Nr.:
     1955B-2019383441
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     020939600281415
EAN/GTIN:
     4043952383056
Suchbegriffe:
DIN 2093
DIN 2093 Tellerfeder
Tellerfeder DIN 2093
Edelstahlscheibe DIN 2093
Tellerfeder DIN 2093 28x14,2x1,5 1.4310/1.4568 200 Stück DIN 2093 1.4310/1.4568 Tellerfedern - Abmessung: 28 x14,2x1,5 VE=S (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 28mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 02093.960· Länge: 14,2mm· Normart: DIN 2093· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
020939600281415
Werksnummer:
8000187794
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
28 x14,2x1,5
Norm:
DIN 2093
Produktart:
Tellerfeder
Ausfuehrung:
1.4310/1.4568
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1600
200
€ 4,30*
ab € 0,2035*
€ 0,2756*
5 Tage
1600
200
€ 4,90*
ab € 0,2225*
€ 0,2825*
1 Tag
1680
200
€ 5,59*
ab € 0,2259*
€ 0,2859*
Lager 1955
2400
200
€ 5,99*
ab € 0,222*
€ 0,2885*
4 Tage
2400
200
€ 7,99*
ab € 0,2357*
€ 0,3057*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,2885*
€ 0,34332
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,2752*
€ 0,32749
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,262*
€ 0,31178
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,252*
€ 0,29988
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,242*
€ 0,28798
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,222*
€ 0,26418
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 57,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.