Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tellerfeder DIN 2093 28x14,2x1,5 1.4310/1.4568 200 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000187794
Hersteller:
     Norway
Herst.-Nr.:
     20939600281415
EAN/GTIN:
     4043952383056
Suchbegriffe:
DIN 2093
DIN 2093 Tellerfeder
Tellerfeder DIN 2093
Edelstahlscheibe DIN 2093
Weitere Informationen:
Gewicht:
5 G
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
DIN 2093
Hauptmerkmal:
28 x14,2x1,5
Ausführung:
1.4310/1.4568
Artikellangtext:
DIN 2093 1.4310/1.4568 Tellerfedern - Abmessung: 28 x14,2x1,5 VE=S (200 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Durchmesser 28mm· Form Ohne Formfangabe· Gruppencode 02093.960· Länge 14,2mm· Normart DIN 2093· Oberfläche Ohne Oberflächenangabe
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1600
200
€ 4,30*
ab € 0,2035*
€ 0,2756*
5 Tage
1600
200
€ 4,90*
ab € 0,2225*
€ 0,2825*
1 Tag
1680
200
€ 5,59*
ab € 0,2259*
€ 0,2859*
6 Tage
2400
200
€ 5,99*
ab € 0,222*
€ 0,2885*
Lager 8760
2400
200
€ 7,99*
ab € 0,2357*
€ 0,3057*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,3057*
€ 0,36378
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,2957*
€ 0,35188
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2757*
€ 0,32808
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,2657*
€ 0,31618
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,2557*
€ 0,30428
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,2357*
€ 0,28048
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 61,14* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.