Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tellerschraube DIN 15237 6-ktmutter M8x 20 3.6 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000224667
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     152370000080020
EAN/GTIN:
     4043952614211
Suchbegriffe:
DIN 15237
Tellerschraube DIN 15237
Tellerschraube
tellerschraube m8
DIN 15237 Mu 3.6 Tellerschrauben mit Tellerscheibe · mit Sechskantmutter - Abmessung: M 8 x 20 VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 15237.000
Weitere Informationen:
Länge:
20 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Tellerschrauben mit Tellerscheibe, Mu = mit Sechskantmutter
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
8 mm
Norm:
DIN 15237
Werkstoff:
Mu 3.6
Weitere Suchbegriffe: tellerschraube, din 15237 3.6, Ankerschrauben, Gewindeschrauben, Reyher, Schrauben, Sonstige
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
500
100
€ 4,30*
ab € 0,4834*
€ 0,663*
5 Tage
500
100
€ 4,90*
ab € 0,5325*
€ 0,6725*
2 Tage
450
100
€ 4,95*
ab € 0,5295*
€ 0,6795*
Lager 4BULW
350
100
€ 5,59*
ab € 0,5384*
€ 0,6884*
5 Tage
1300
100
€ 5,99*
ab € 0,5288*
€ 0,6945*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,6884*
€ 0,8192
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,6684*
€ 0,7954
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6484*
€ 0,7716
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,6084*
€ 0,724
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,5884*
€ 0,7002
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,5384*
€ 0,6407
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 68,84* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.