Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN15237 M8X20 3.6 Tellerschraube m. Tellerscheibe und Sechskantmutter, M 8x20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D15237_AK.JPG
D15237_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN15237 M8X20 3.6
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN15237 M8X20 3.6
EAN/GTIN:
     4043952614211
Suchbegriffe:
DIN 15237
Tellerschraube DIN 15237
Tellerschraube
tellerschraube m8
DIN 15237 Mu 3.6 Tellerschrauben mit Tellerscheibe, mit Sechskantmutter - Abmessung: M 8 x 20 VE=S (100 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 8.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 20.00 Normart: DIN Normnummer: 15237 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: Mu 3.6
Weitere Informationen:
Durchmesser:
8.00
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
20.00
Normart:
DIN
Normnummer:
15237
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
Mu 3.6
Weitere Suchbegriffe: tellerschraube, din 15237 3.6, 501DIN15237 M8X20 3.6, DIN15237 M8X20 3.6
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1500
100
€ 4,30*
ab € 0,4834*
€ 0,653*
Lager 8670
1500
100
€ 4,90*
ab € 0,5225*
€ 0,6725*
2 Tage
1400
100
€ 5,59*
ab € 0,5384*
€ 0,6884*
13 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,4904*
€ 0,6938*
7 Tage
2000
100
€ 5,99*
ab € 0,5288*
€ 0,6945*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,6725*
€ 0,80028
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,6525*
€ 0,77648
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6225*
€ 0,74078
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5925*
€ 0,70508
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,5725*
€ 0,68128
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,5225*
€ 0,62178
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 67,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.