Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwerlastanker R 88530 SL M20 Stahl galv.verz. 5 Stück FISCHER


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000231099
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     885300100200000
EAN/GTIN:
     4006209505571
Suchbegriffe:
Einschlaganker
Schlaganker
Metalldübel
Schraubanker
Artikel 88530 Stahl SL M galvanisch verzinkt FISCHER Schwerlastanker SL M für Schrauben mit Gewinde - Abmessung: SL M 20 * VE=S (5 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 88530.010 · Normart: REYHER-Artikel 88530
Weitere Informationen:
Gewinde:
20 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Typ:
SL M
Marke:
FISCHER
Ausführung:
FISCHER Schwerlastanker SL M für Schrauben mit Gewinde
Weitere Suchbegriffe: Schwerlastanker, Schwerlastdübel, schwerlastanker m20 fischer, schraubanker fischer, schraubanker, Anker, Blitzanker, Reyher, Stahlanker
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 4,90*
ab € 18,5323*
€ 22,1123*
7 Tage
135
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 18,9255*
€ 22,5855*
5
pro Stück
€ 5,00*
ab € 19,268*
€ 23,048*
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 20,132*
€ 23,872*
Lager 4BULW
7
5
pro Stück
€ 5,59*
ab € 26,1031*
€ 30,8131*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 30,8131*
€ 36,66759
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,5531*
€ 36,35819
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,8331*
€ 34,31139
pro Stück
ab 50 Stück
€ 27,6131*
€ 32,85959
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 26,1031*
€ 31,06269
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 154,0655* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.