Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ankerbolzen R 88561 FAZ II 12/200 Stahl galv.verz. 10 Stück FISCHER


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000231303
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     885610100120200
EAN/GTIN:
     4006209956052
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
ankerbolzen fischer
Artikel 88561 Stahl FAZ II galvanisch verzinkt FISCHER Bolzenanker FAZ II mit Mutter und Scheibe - Abmessung: FAZ II 12/200 VE=S (10 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode 88561.010· Länge 200mm· Normart REYHER-Artikel 88561
Weitere Informationen:
Gewinde:
12 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Typ:
FAZ II
Marke:
FISCHER
Ausführung:
FISCHER Bolzenanker FAZ II mit Mutter und Scheibe
Weitere Suchbegriffe: ankerbolzen, blitzanker ba-w3, Anker, Reyher, Schwerlastanker, Stahlanker
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,99*
ab € 3,7549*
€ 4,9549*
1
€ 5,90*
ab € 3,40*
€ 5,34*
7 Tage
10
10
€ 5,99*
ab € 4,8118*
€ 6,4636*
10
€ 3,19*
ab € 5,0038*
€ 6,5338*
Lager 4BULW
nicht lagernd
10
€ 5,59*
ab € 5,0367*
€ 6,5867*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,5867*
€ 7,83817
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,3067*
€ 7,50497
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,9567*
€ 7,08847
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,0367*
€ 5,99367
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 65,867* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
fischer
95446
ab € 1,6193*
Ähnlich
fischer
94986
ab € 29,446*
Ähnlich
fischer
95419
ab € 1,10*
Ähnlich
fischer
95420
ab € 22,894*
Ähnlich
fischer
95454
ab € 2,0812*
Ähnlich
fischer
95470
ab € 1,8092*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.