Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwerlastanker R 88683 TA M8 Stahl galv.verz. 50 Stück FISCHER


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000231864
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     886830100080000
EAN/GTIN:
     4006209902462
Suchbegriffe:
Schraubanker
Schwerlastanker
Schwerlastdübel
Spreizdübel
Artikel 88683 Stahl TA M galvanisch verzinkt FISCHER Schwerlastanker TA M für Schrauben mit M-Gewinde - Abmessung: TA M 8 VE=S (50 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 88683.010 · Normart: REYHER-Artikel 88683
Weitere Informationen:
Gewinde:
8 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Typ:
TA M
Marke:
FISCHER
Ausführung:
FISCHER Schwerlastanker TA M für Schrauben mit M-Gewinde
Weitere Suchbegriffe: spreizdübel fischer, spreizdübel, Anker, Blitzanker, Reyher, Stahlanker
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
50
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,6325*
€ 1,9425*
7 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,1219*
€ 2,5119*
50
pro Stück
€ 4,90*
ab € 1,86*
€ 2,55*
50
pro Stück
€ 5,00*
ab € 2,1816*
€ 2,5716*
Lager 4BULW
175
50
pro Stück
€ 5,59*
ab € 2,7052*
€ 3,1752*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 3,1752*
€ 3,77849
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,1052*
€ 3,69519
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,7052*
€ 3,21919
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 158,76* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.