Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennscheibe EDGE D115x1,2mm ger.INOX Bohr.22,23mm KLINGSPOR


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000740130
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     355380
EAN/GTIN:
     5907560222208
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe
Hochleistungstrennscheibe mit selbstschärfendem Schleifkorn · hohe Schnittleistung bei gleichzeitig langer Lebensdauer · breites Anwendungsspektrum · verpackt zu je 25 Stück in der Kronenflex® Box, für dauerhaft hohe Leistung und Schutz vor Feuchtigkeit · Bohrung 22,23 mm Ø Weitere technische Eigenschaften: · Anwendungsgebiet: Edelstahl, Stahl, Aluminium · Höchstgeschwindigkeit: 80m/s · Nutzungsart: Winkelschleifer
Weitere Informationen:
Ø:
115 mm
Scheibenstärke:
1,2 mm
max. Drehzahl:
13300 min-¹
Werkstoffeignung INOX:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Aluminium:
sehr gut geeignet
Bohrung:
22,23 mm
Werkstoffeignung Stahl:
sehr gut geeignet
Form:
gerade
Marke:
KLINGSPOR
Ausführung:
INOX
Weitere Suchbegriffe: trennscheibe 115x1,2x22,2, dünnblech trennscheibe, metall-trennscheiben klingspor, Schleiftrennscheibe, Trennscheiben
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
50
25
€ 6,90*
ab € 0,91*
€ 1,17*
7 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,79*
ab € 0,91*
€ 1,17*
2 Tage
unbekannt
25
€ 7,90*
ab € 0,92*
€ 1,19*
3 Tage
50
25
€ 4,30*
ab € 0,94*
€ 1,24*
Lager 4BULW
nicht lagernd
25
€ 5,59*
ab € 1,09*
€ 1,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 400 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 35,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.