Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dichtungsring Kamlok Viton ID 35,0mm 50,0mm TEGUMA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8003614681
Hersteller:
     Teguma
Herst.-Nr.:
     5509032000
EAN/GTIN:
     4030477121836
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
CP-Schlauch
Dichtungsringe für Mutterteil Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht pro Einheit: 0,012kg · Nenngröße: 1.1/4Zoll · Norm: A-A 59326 25.09.98 (früher MIL - C 27487)
Weitere Informationen:
Farbe:
Grün
Material:
Viton
Temperatur:
-30 , +200 °C
Innen-Ø:
35,0 mm
Außen-Ø:
50,0 mm
Marke:
TEGUMA
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4BULW
189
€ 5,59*
ab € 4,08*
€ 6,07*
5 Tage
270
€ 5,99*
ab € 4,06*
€ 6,22*
4 Tage
270
€ 7,99*
ab € 4,27*
€ 6,33*
1 Tag
270
€ 6,95*
ab € 5,18*
€ 7,57*
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.