Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transportstapelbehälter L400xB300xH220mm grau PP offener Griff blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-9000448252
Hersteller:
     Allit
Herst.-Nr.:
     456730
EAN/GTIN:
     4005187567304
Suchbegriffe:
Euro Normbehälter
Euro-Behälter
Euro-Stapelbehälter
Eurobehälter
grau · formstabiles Polypropylen · rippenverstärkte Wände · abgestimmt auf Europaletten-Maße · selbstzentrierender, umlaufender Stapelrand · optimale Reinigung durch glatte Innenwände · widerstandsfähig gegen die meisten Säuren und Öle · Temperaturbeständig von -10 °C bis +60 °C · geschlossene Wände · blauer, offener Griff Weitere technische Eigenschaften: · Seitenwände: geschlossen · Innenhöhe: 215mm · Innenlänge: 355mm · Innenbreite: 255mm
Weitere Informationen:
Griffart:
offener Griff blau
Tragfähigkeit:
25 kg
Außenlänge:
400 mm
Farbe:
grau
Außenhöhe:
220 mm
Außenbreite:
300 mm
Marke:
ALLIT
Material:
PP
Weitere Suchbegriffe: Eurokiste, Euronormbox, Eurostapelbehälter, KLT-Behälter, Kleinladungsträger, Kleinlastträger, Kunststoffkiste, Stapelbehälter, Stapel-Kasten, Stapelkasten, Stapeltransportkasten, Transportstapelkasten, euro-behälter grau, euro normbehälter, stapelkasten kunststoff, Kunststoffbehälter, Schwerlasttransportbehälter, Schwerlast-Transportbehälter, Transport-/Stapelbehälter, Transportbehälter
Angebote (35)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
65
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 9,47*
€ 12,91*
4 Tage
33
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 9,36*
€ 12,94*
13 Tage
unbekannt
4
pro Stück
Frei Haus
ab € 9,4225*
€ 12,98*
2 Tage
65
1
pro Stück
€ 5,45*
ab € 9,47*
€ 13,01*
Lager 4BULW
56
1
pro Stück
€ 5,59*
ab € 9,55*
€ 13,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,09*
€ 15,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,90*
€ 15,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,89*
€ 14,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,22*
€ 13,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,87*
€ 12,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
265224
ab € 1,01*
Zubehör
Denios
265225
ab € 1,26*
Zubehör
Denios
265222
ab € 1,01*
Zubehör
Denios
265223
ab € 1,27*
Zubehör
Denios
265226
ab € 3,60*
Zubehör
Allit
456795
ab € 5,07*
Zubehör
Allit
456791
ab € 3,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.