Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehhocker A19 m.Rl.Kunstleder schwarz Sitz-H.465-595mm Hocker MEY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4BULW-9000454704
Hersteller:
     Mey Chair Systems
Herst.-Nr.:
     10020
EAN/GTIN:
     4262367690065
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehhocker
Arbeitshocker
Dreh-Hocker
Drehhocker
speziell auf die Anforderungen von großen und schweren Personen zugeschnitten · Tragfähigkeit 250 kg · bedienungsfreundliche Gasfeder-Höhenverstellung mittels Ringauslösung · Sitz Ø 430 mm, mit Kunstlederpolster, abwaschbar, desinfektionsmittelbeständig, weich und bequem · Fünffuß-Stahlfußkreuz Ø 610 mm mit lastabhängig gebremsten Sicherheits-Doppelrollen für harte Böden
Weitere Informationen:
Gestellausführung:
mit Rollen
Sitzfläche:
Kunstleder
Sitzhöhenverstellung:
465-595 mm
Farbe:
schwarz
Modellbezeichnung:
A19-TR-KL-XXL
Ausführung:
Hocker
Sitz-Ø:
430 mm
Marke:
MEY
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4BULW
4
€ 5,59*
ab € 108,34*
€ 134,89*
6 Tage
5
€ 5,99*
ab € 118,24*
€ 146,36*
14 Tage
unbekannt
€ 7,99*
ab € 123,45*
€ 153,33*
€ 4,95*
ab € 123,14*
€ 157,33*
9 Tage
75
Frei Haus
ab € 131,94*
€ 163,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,89*
€ 160,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,48*
€ 158,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,44*
€ 148,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,03*
€ 144,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,34*
€ 128,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mey Chair Systems
09055
ab € 109,23*
Ähnlich
k.A.
294868
ab € 357,50*
Ähnlich
Mey Systems
09714
ab € 234,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.