Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chemikalien- u.Ölbindemittel "R" Elephant Sorb Spezial Inh.40 l/ca.15kg RAW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-9000467910
Hersteller:
     RAW
Herst.-Nr.:
     22.00.34
EAN/GTIN:
     4052469000233
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Bindemittel Granulat
Granulat Bindemittel
Chemikalienbindegranulat
Chemikalienbindemittel
körniges, riesel- und streufähiges Naturprodukt aus Vulkangestein zum Binden von Ölen, Emulsionen, Lacken, Laugen und Säuren · selbst auf veröltem Untergrund besonders rutschfest · chemisch neutral, ungiftig · 1 kg bindet bis zu 0,78 l Öl DEKRA, geprüfte Eignung für Biodiesel, geprüft als Chemikalienbindemittel, Ölbindemittel Typ R Prüfbericht 55260489-7 (Spezial) Weitere technische Eigenschaften: · Typ: R · Saugleistung max.: 0,78 l/1 kg · Material: Vulkangestein, Basis Bimsstein · Gebinde: Sack
Weitere Informationen:
Inhalt:
40 l / ca. 15 kg
Ausführung:
Spezial
Körnung:
0,3 - 1,5 mm
Schüttgewicht:
ca. 370 (±15 %) g/l
Marke:
RAW
VERORDNUNGWERT:
13
VERORDNUNGNAME:
Gefahrstoff - Lagerklasse
Gefahrstoff - Lagerklasse:
13
Weitere Suchbegriffe: Chemikalienbinder, Ölbindegranulat, Ölbindemittel, ölbindemittel elephant sorb, chemikalienbindemittel, ölbindemittel 40 l, Absorberkonzentrate, Bindemittel, Chemiebindemittel, Granulat, Öl-/Chemikalienbindemittel, Ölbinder, Universalbindemittel, Universalbinder
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
175
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 17,17*
€ 23,31*
2 Tage
300
1
pro Stück
€ 5,45*
ab € 17,35*
€ 23,43*
4 Tage
234
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 17,59*
€ 23,58*
6 Tage
271
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 17,91*
€ 24,22*
Lager 4BULW
210
1
pro Stück
€ 5,59*
ab € 22,75*
€ 29,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,92*
€ 35,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,26*
€ 34,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,87*
€ 33,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,12*
€ 32,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,09*
€ 31,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,75*
€ 27,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RAW
220024
ab € 14,84*
Ähnlich
RAW
22.00.32
ab € 9,34*
Ähnlich
RAW
545571
ab € 129,69*
Ähnlich
RAW
525549
ab € 8,81*
Ähnlich
RAW
525558
ab € 37,98*
Ähnlich
RAW
525553
ab € 22,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.