Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chemikalien- u.Ölbindemittel R Elephant Sorb Spezial Inh.40 l/ca.15kg RAW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1736-9000467910
Hersteller:
     RAW
Herst.-Nr.:
     22.00.34
EAN/GTIN:
     4052469000233
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bindemittel Granulat
Granulat Bindemittel
Chemikalienbindegranulat
Chemikalienbindemittel
körniges, riesel- und streufähiges Naturprodukt aus Vulkangestein zum Binden von Ölen, Emulsionen, Lacken, Laugen und Säuren · selbst auf veröltem Untergrund besonders rutschfest · chemisch neutral, ungiftig · 1 kg bindet bis zu 0,78 l Öl DEKRA, geprüfte Eignung für Biodiesel, geprüft als Chemikalienbindemittel, Ölbindemittel Typ R Prüfbericht 55260489-7 (Spezial) Weitere technische Eigenschaften: · Typ: R · Saugleistung max.: 0,78 l/1 kg · Material: Vulkangestein, Basis Bimsstein · Gebinde: Sack
Weitere Informationen:
Inhalt:
40 l / ca. 15 kg
Ausführung:
Spezial
Körnung:
0,3 - 1,5 mm
Schüttgewicht:
ca. 370 (±15 %) g/l
Marke:
RAW
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Chemikalienbinder, Ölbindegranulat, Ölbindemittel, ölbindemittel elephant sorb, chemikalienbindemittel, ölbindemittel 40 l, Absorberkonzentrate, Bindemittel, Chemiebindemittel, Granulat, Öl-/Chemikalienbindemittel, Ölbinder, Universalbindemittel, Universalbinder
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
668
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 17,23*
€ 22,91*
2 Tage
540
1
pro Stück
€ 5,45*
ab € 17,37*
€ 23,03*
2 Tage
624
1
pro Stück
€ 5,59*
ab € 17,46*
€ 23,08*
Lager 1736
891
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 17,45*
€ 23,17*
6 Tage
891
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 17,37*
€ 23,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,17*
€ 27,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,17*
€ 26,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,62*
€ 25,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,01*
€ 25,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,76*
€ 24,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,45*
€ 20,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RAW
220024
ab € 14,89*
Ähnlich
RAW
22.00.32
ab € 9,37*
Ähnlich
RAW
545571
ab € 129,44*
Ähnlich
RAW
525549
ab € 8,87*
Ähnlich
RAW
525558
ab € 38,02*
Ähnlich
RAW
525553
ab € 22,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.