Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infrarotthermometer -60 bis+1000GradC 2xTyp AAA TFA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4BULW-9000495037
Hersteller:
     TFA
Herst.-Nr.:
     31.1123K
EAN/GTIN:
     4009816017079
Suchbegriffe:
Fieber-Thermometer
Fieberthermometer
IR Thermometer
Infrarot-Laser-Thermometer
berührungsloses Messen der Oberflächentemperatur · für spiegelnde Oberflächen nicht geeignet · höchste Genauigkeit durch spezielle Präzisionsglaslinse · Weitere technische Eigenschaften: · Batterien: 2 x Typ AAA · Messverhältnis: 50:1 · Laserklasse: 2
Weitere Informationen:
Messbereich:
- 60 bis + 1000 °C
Marke:
TFA
VERORDNUNGWERT:
ja
VERORDNUNGNAME:
BatterieV - relevant
Elektrogerät:
ja
BatterieV - relevant:
ja
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Infrarot-Thermometer, Laserthermometer, Pyrometer, infrarot fieberthermometer, ir thermometer, Infrarotthermometer, Thermometer
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
6
Frei Haus
ab € 161,59*
€ 181,04*
1 Tag
9
Frei Haus
ab € 160,90*
€ 181,22*
1 Tag
9
Frei Haus
ab € 162,25*
€ 182,06*
1 Tag
9
€ 4,99*
ab € 168,34*
€ 188,27*
Lager 4BULW
6
€ 5,59*
ab € 170,79*
€ 191,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 191,41*
€ 227,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 191,02*
€ 227,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,18*
€ 215,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 179,31*
€ 213,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 170,79*
€ 203,24
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 170,79* pro Paket)
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
04903 121 414
ab € 0,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.