| |
|
| Artikel-Nr.: 4YWAF-1034820109 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4024472011322 |
| |
|
| | |
| Melitta Kakao 1kg, Kakaopulver für Automaten Dieser herrlich schokoladig-braune Trinkgenuss verwöhnt wahrlich Körper, Geist und Seele. 15% feinster Kakao und weitere wertvolle Zutaten schenken ihm eine samtige Weichheit. Die dezente Süße schafft eine wohlige Behaglichkeit beim Genießen. Dieses Kakaogetränk verführt mit Wasser oder Milch und kann per Hand oder mit der Maschine zubereitet werden. Lieferumfang 1000g Melitta Gastronomie Cocoa Type Milk Chocolate Zutaten Zucker, stark entölter Kakao 15%, Mager milch pulver, Molkenerzeugnis ( Milch ), Laktose ( Milch ), Glukosesiurp, pflanzliches Fett (Kokosnuss) ganz gehärtet, Trennmittel (E341), Salz, Stabilisatoren (E340, E452), Milch eiweiß, Emulgator (E471), Aroma Dosierung 19g / 100ml Zubereitung mit Milch oder Wasser möglich. Kompatibilität Ideal für Automaten Aufbewahrungshinweise Trocken lagern. Hersteller / Importeur Melitta Professional Coffee Solutions GmbH & Co. KG Zechenstraße 60 D-32429 München Nährwertangaben pro 100 g Brennwert 1600 kJ / 380 kcal Fett 4,0 g davon gesättigte Fettsäuren 3,5 g Kohlenhydrate 73,0 g davon Zucker 72,0 g Eiweiß 9,0 g Salz 1,0 g
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kakaopulver, melitta kakao, automaten kakao, melitta, kakao, cacao, automaten, pulver, milk, milch, schokolade, chocolade |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4YWAF | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 8,56* | € 11,02* | | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 7,03* | € 11,48* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 5,90* | € 15,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4YWAF | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1.000 Gramm (ab € 0,00856* pro Gramm) | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 110,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4YWAF | | Versand: Lager 4YWAF | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* | | ab € 53,90* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4YWAF | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|