Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Melitta Gastronomie Kakao COCOA 1000g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     549-4024472011322
Hersteller:
     Melitta
Herst.-Nr.:
     1132
EAN/GTIN:
     4024472011322
Suchbegriffe:
Automaten-Kakao
Automatenkakao
Kakao
Kakao-Pulver
Melitta Gastronomie Kakao COCAO kakaohaltiges Getränkepulver für Gastroautomaten
Weitere Informationen:
glutenfrei:
Nein
Kakaoanteil:
15 %
Kakaogehalt:
14.1 bis 19.9 %
Lagerung und Verbrauch:
Dunkel, kühl und trocken lagern. Vor Frost schützen. Getrennt von stark riechenden Produkten. Nach Anbruch baldmöglichst verbrauchen.
laktosefrei:
Nein
Lebensmittelunternehmer:
Melitta Professional Coffee Solutions GmbH | Zechenstr. 60 | 32429 Minden | Germany
Marke:
Melitta
ohne Konservierungsstoffe:
Nein
ohne kuenstliche Aromen:
Nein
Zutaten:
<p>Zucker | stark entölter Kakao 15 %&nbsp; | <strong>MAGERMILCHPULVER</strong> | <strong>MOLKENERZEUGNIS</strong> | <strong>MILCHZUCKER</strong> | Glukosesirup&nbsp; | Pflanzenfett&nbsp; | Trennmittel E341&nbsp; | Salz&nbsp; | Stabilisatoren E340 und E452 | <strong>MILCHEIWEIS</strong> | Emulgator E471&nbsp; | Aroma.</p> <p>Hinweis: Produkt enthält Zucker und/oder Süßungsmittel.</p>
Weitere Suchbegriffe: Kakaopulver, melitta kakao, automaten kakao, Kakao für Automaten, Kakao fürs Büro, Kakaohaltiges Getränkepulver, Kakaopulver für Automaten, loesliches Getraenkepulver, Trinkschokolade automatengeeignet, Trinkschokolade
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 8,59*
€ 11,08*
1
€ 5,50*
ab € 7,05*
€ 11,52*
Lager 549
430
1
Frei Haus
ab € 5,92*
€ 15,94*
Preise: Lager 549
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,94*
€ 17,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,48*
€ 14,42
pro Stück
ab 4 Stück
€ 11,07*
€ 11,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,55*
€ 11,29
pro Stück
ab 6 Stück
€ 9,81*
€ 10,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,31*
€ 8,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,49*
€ 8,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,42*
€ 7,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,92*
€ 6,33
pro Stück
1 Stück enthält 1.000 Gramm (ab € 0,00592* pro Gramm)
Lagerstand: Lager 549
Versand: Lager 549
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 549
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.