Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Melitta Kakaopulver "Gastronomie Cocoa" (9509362)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Melitta Kakaopulver "Gastronomie Cocoa" (9509362)
Melitta Kakaopulver "Gastronomie Cocoa" (9509362)
Artikel-Nr.:
     505-9509362
Hersteller:
     Melitta
Herst.-Nr.:
     1132
EAN/GTIN:
     4024472011322
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Automaten-Kakao
Automatenkakao
Kakao
Kakao-Pulver
Melitta Kakaopulver "Gastronomie Cocoa"
schokoladig-brauner Trinkgenuss, 15% Kakaoanteil,
für Automaten und Dispender geeignet, Zubereitung mit
Milch oder Wasser
Inhalt: 1.000 g
(1132)

Zutaten: Zucker, 15% Kakao, Magermilchpulver, Molkepulver,
Laktose, Glukosesirup, pflanzliches Fett (Kokosnuss) ganz
gehärtet, Trennmittel E341, Salz, Stabilisatoren E340/E425,
Milcheiweiß, Emulgator E471, Aroma

Nährwerte pro 100 ml:
Brennwert 1600 kJ / 380 kcal
Fett 4,0 g
- davon gesättigte Fettsäuren 3,5 g
Kohlenhydrate 73,0 g
- davon Zucker 72,0 g
Eiweiß 9,0 g
Salz 1,0 g

Erzeuger: Melitta Europa, D-28199 Bremen

Die Abbildung zeigt eventuell ein ähnliches Produkt.

Weitere Suchbegriffe: Kakaopulver, melitta kakao, automaten kakao, Heißgetränke & Zubehör
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 8,58*
€ 11,09*
Lager 505
1
€ 5,50*
ab € 7,04*
€ 11,53*
4 Tage
430
1
Frei Haus
ab € 5,92*
€ 15,96*
Preise: Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,53*
€ 12,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,60*
€ 11,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,04*
€ 10,74
pro Stück
ab 6 Stück
€ 9,64*
€ 10,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,30*
€ 9,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,81*
€ 9,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,04*
€ 7,53
pro Stück
1 Stück enthält 1.000 Gramm (ab € 0,00704* pro Gramm)
Lagerstand: Lager 505
Versand: Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.