Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4YWAF-1045673611 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4006387118006 |
| |
|
| | |
| Die Brita Wasserfilter-Kanne Glas Model One ist mehr als nur ein Wasseraufbereitungsgerät – sie ist ein Lifestyle-Statement für alle, die höchste Ansprüche an Qualität, Geschmack und Umweltbewusstsein stellen. Diese elegante Kanne vereint formvollendete Ästhetik mit technischer Raffinesse und bringt eine Revolution des Wassergenusses in deiner Küche. Die Kanne wurde aus hochwertigem Borosilikatglas gefertigt, das nicht nur eine außergewöhnliche Klarheit und Brillanz bietet, sondern auch resistent gegen Temperaturschwankungen ist. Merkmale: - Intelligente Ampelanzeige: Die Brita Small Light LED, erinnert dich daran die Wasserfilter-Kartusche (spätestens nach 150L gefiltertem Wasser oder 4 Wochen) rechtzeitig auszutauschen - Nachhaltig: 60 % recyceltes Glas aus Produktionsüberschüssen und 100 % biobasiertes Plastik - Borosilikatglas nimmt weder Gerüche noch Geschmack auf und verfärbt nicht. Alle Bestandteile sind spülmaschinengeeignet bis 60 °C (außer Smart Light LED) - Der Alleskönner für Heiß- und Kaltgetränke - Ein muss für jeden Ess- und Küchentisch - Kapazität: 2,5L insgesamt - Maße: 23,9 x 27,3 x 10,5 cm (B x H x T) Lieferumfang 1x Glas Model One inkl. Maxtra Pro Filterkartusche Einfache Anwendung: Das Einsetzen der Filterkartusche und das Befüllen der Kanne sind kinderleicht. Genieße sofort frisches, gefiltertes Wasser. Hersteller / Importeur BRITA SE Heinz-Hankammer-Straße 1 65232 Taunusstein Deutschland
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einnehmeglas, Einnehmegläschen, Medikament Becher, Medikamenten Becher, Medikamenten-Tablett Einnehmeglas, Medikamentenbecher, Medikamenteneinnahmeglas, Medikamenteneinnahmegläschen, Medikamenteneinnehmeglas, Medikamenteneinnehmegläschen, Medizin Becher, Medizinbecher, Tischwasser-Filter, Tischwasserfilter, Wasserfilter-Kanne, Wasserfilterkanne, Wasser-Filterpatrone, Wasserfilterpatrone, brita tischwasserfilter glas, brita installationsfilter-einsatz, einnehmeglas, filtrationssystem, Trinkwasserfilter, Wasserreinigung, aufbereitung, sauberes, glass, optimierung, chlorreduktion, verunreinigungen, geschmacksverbesserung, eins |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 8,00* | ab € 37,05* | € 48,64* | | | | | 20 Tage | | | 3 | | € 5,90* | ab € 40,14* | € 52,14* | | | | | | | | 3 | | Frei Haus | ab € 40,30667* | € 52,16667* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 40,21* | € 52,50* | | | | Lager 4YWAF | | | | 3 | | Frei Haus | ab € 51,14* | € 65,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4YWAF | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1,34 Kilogramm (ab € 38,16418* pro Kilogramm) | Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 196,74* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4YWAF | | Versand: Lager 4YWAF | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* | | ab € 53,90* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4YWAF | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|