Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITUS 19" Netzwerkschrank Unique, 26 HE, (B)600x(T)1.000mm (11003888)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DIGITUS 19" Netzwerkschrank Unique, 26 HE, (B)600x(T)1.000mm (11003888)
DIGITUS 19" Netzwerkschrank Unique, 26 HE, (B)600x(T)1.000mm (11003888)
Artikel-Nr.:
     505-11003888
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DN-31100
EAN/GTIN:
     4016032475965
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Schrank
NT-Schrank
Netzwerk-Schrank
Netzwerkschrank
DIGITUS 19" Netzwerkschrank Unique, 26 HE, (B)600x(T)1.000mm
offenes Gestell, grau, inkl. 4 Nivellierfüßen, 19" Profil-
schienen an Vorder- und Rückseite, Tiefe verstellbar,
aufschiebbarer Kabeleinlass am Boden, Einbautiefe:
min. 688 - max. 943 mm, Traglast: 800 kg
(DN-31100)

Maße: (B)600 x (T)1.000 x (H)1.342 mm

Beschaffungsartikel:
Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt.

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Weitere Suchbegriffe: Server-Schrank, Serverschrank, digitus 19 zoll schrank, 19 zoll schrank, Netzwerkschränke, Netzwerkschränke - 26 HE
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 1,93*
ab € 567,15*
€ 640,02*
Frei Haus
ab € 565,86*
€ 640,03*
€ 65,00*
ab € 573,03*
€ 648,50*
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 576,14*
€ 653,19*
Lager 505
€ 5,50*
ab € 642,19*
€ 724,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 724,71*
€ 862,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 711,34*
€ 846,49
pro Stück
ab 3 Stück
€ 710,22*
€ 845,16
pro Stück
ab 4 Stück
€ 707,98*
€ 842,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 688,62*
€ 819,46
pro Stück
ab 6 Stück
€ 686,44*
€ 816,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 675,67*
€ 804,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 642,19*
€ 764,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 505
Versand: Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19-DIN-3U
ab € 46,60*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19-DIN-4U
ab € 44,40*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 BGL-1
ab € 6,42*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 TRAY-2-1000
ab € 96,25*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19-TRAY-2-450
ab € 43,72*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 SET
ab € 5,88*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 C-1000
ab € 8,45*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 FAN-4-N
ab € 120,78*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 FAN-2-N
ab € 88,38*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-97648
ab € 19,42*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 TRAY-2-55
ab € 24,72*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-97610
ab € 14,34*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-97609
ab € 11,03*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 TRAY-1-1000
ab € 20,27*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-97614
ab € 14,44*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.