Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITUS 19" Netzwerkschrank Unique, 26 HE, (B)600x(T)1.000mm (11004597)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DIGITUS 19" Netzwerkschrank Unique, 26 HE, (B)600x(T)1.000mm (11004597)
DIGITUS 19" Netzwerkschrank Unique, 26 HE, (B)600x(T)1.000mm (11004597)
Artikel-Nr.:
     505-11004597
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DN-31101
EAN/GTIN:
     4016032476139
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Schrank
NT-Schrank
Netzwerk-Schrank
Netzwerkschrank
DIGITUS 19" Netzwerkschrank Unique, 26 HE, (B)600x(T)1.000mm
ohne Seitenteile, grau, Fronttür aus seitlichen Metall-
streben mit Sicherheitsglas, Stahl-Rücktür, inkl. 4 Füßen,
19" Profilschienen an Vorder-/Rückseite, Tiefe verstellbar,
Einbautiefe: min. 688 - max. 943 mm, Traglast: 800 kg
(DN-31101)

Maße: (B)600 x (T)1.000 x (H)1.342 mm

Beschaffungsartikel:
Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt.

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Weitere Suchbegriffe: Server-Schrank, Serverschrank, digitus 19 zoll schrank, 19 zoll schrank, Netzwerkschränke, Netzwerkschränke - 26 HE
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 1,93*
ab € 597,93*
€ 676,96*
Frei Haus
ab € 599,83*
€ 676,97*
€ 65,00*
ab € 603,53*
€ 685,53*
32 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 609,88*
€ 690,04*
Lager 505
€ 5,50*
ab € 670,93*
€ 763,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 763,42*
€ 908,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 751,69*
€ 894,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 750,57*
€ 893,18
pro Stück
ab 4 Stück
€ 748,32*
€ 890,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 726,65*
€ 864,71
pro Stück
ab 6 Stück
€ 724,47*
€ 862,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 710,45*
€ 845,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 670,93*
€ 798,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 505
Versand: Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19-DIN-3U
ab € 46,60*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19-DIN-4U
ab € 44,40*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 BGL-1
ab € 6,42*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 TRAY-2-1000
ab € 96,25*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19-TRAY-2-450
ab € 43,72*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 SET
ab € 5,88*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 C-1000
ab € 8,45*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 FAN-2-N
ab € 88,38*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 FAN-4-N
ab € 120,78*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-97648
ab € 19,42*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 TRAY-2-55
ab € 24,72*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-97610
ab € 14,34*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-97609
ab € 11,03*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 TRAY-1-1000
ab € 20,27*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-97614
ab € 14,44*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.