Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITUS 19" Netzwerkschrank Unique Serie, 26 HE, lichtgrau (11005581)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DIGITUS 19" Netzwerkschrank Unique Serie, 26 HE, lichtgrau (11005581)
DIGITUS 19" Netzwerkschrank Unique Serie, 26 HE, lichtgrau (11005581)
Artikel-Nr.:
     505-11005581
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DN-19 26U-6/6-1
EAN/GTIN:
     4016032331131
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Schrank
NT-Schrank
Netzwerk-Schrank
Netzwerkschrank
DIGITUS 19" Netzwerkschrank Unique Serie, 26 HE, lichtgrau
(RAL7035), 1,5 mm Stahlblech, Stahlfronttür mit Sicherheits-
glas und Schwenkhebelgriff abschließbar, Schutzart IP40,
Belastbarkeit: 600 kg, Türanschlag einfach wechselbar,
Maße: (B)600 x (T)600 x (H)1.342 mm
(DN-19 26U-6/6-1)

Schrank wird komplett vormontiert geliefert

Beschaffungsartikel:
Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt.

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Weitere Suchbegriffe: Server-Schrank, Serverschrank, digitus 19 zoll schrank, 19 zoll schrank, netzwerkschrank ral 7035, Netzwerkschränke, Netzwerkschränke - 26 HE
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 396,58*
€ 443,25*
€ 4,50*
ab € 398,54*
€ 447,03*
€ 65,00*
ab € 404,57*
€ 452,87*
32 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 408,68*
€ 457,06*
Lager 505
€ 5,50*
ab € 459,94*
€ 516,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 516,15*
€ 614,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 507,33*
€ 603,72
pro Stück
ab 3 Stück
€ 506,22*
€ 602,40
pro Stück
ab 4 Stück
€ 505,10*
€ 601,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 494,75*
€ 588,75
pro Stück
ab 6 Stück
€ 493,65*
€ 587,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 487,11*
€ 579,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 459,94*
€ 547,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 505
Versand: Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 TRAY-2-600
ab € 30,55*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19-TRAY-2-450
ab € 43,72*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 SET
ab € 5,88*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 SET-S
ab € 5,48*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 BPN-04
ab € 8,84*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 BPN-01
ab € 2,59*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 BPN-03
ab € 7,05*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 BPN-02
ab € 4,83*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 FAN-2-N
ab € 88,38*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 FAN-4-N
ab € 120,78*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-97644
ab € 13,35*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-97614
ab € 14,44*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-97609
ab € 11,03*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-97610
ab € 14,34*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 CASTOR
ab € 28,43*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.