Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITUS 19" Netzwerkschrank Unique Serie, 26 HE, lichtgrau (11005587)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DIGITUS 19" Netzwerkschrank Unique Serie, 26 HE, lichtgrau (11005587)
DIGITUS 19" Netzwerkschrank Unique Serie, 26 HE, lichtgrau (11005587)
Artikel-Nr.:
     505-11005587
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DN-19 26U-6/8-1
EAN/GTIN:
     4016032331148
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Schrank
NT-Schrank
Netzwerk-Schrank
Netzwerkschrank
DIGITUS 19" Netzwerkschrank Unique Serie, 26 HE, lichtgrau
(RAL7035), 1,5 mm Stahlblech, Stahlfronttür mit Sicherheits-
glas und Schwenkhebelgriff abschließbar, Schutzart IP40,
Belastbarkeit: 600 kg, Türanschlag einfach wechselbar,
Maße: (B)600 x (T)800 x (H)1.342 mm
(DN-19 26U-6/8-1)

Schrank wird komplett vormontiert geliefert

Beschaffungsartikel:
Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt.

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Weitere Suchbegriffe: Server-Schrank, Serverschrank, digitus 19 zoll schrank, 19 zoll schrank, Netzwerkschränke, Netzwerkschränke - 26 HE
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 459,63*
€ 518,40*
€ 65,00*
ab € 466,01*
€ 525,17*
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 471,03*
€ 529,58*
Frei Haus
ab € 473,18*
€ 530,89*
Lager 505
€ 5,50*
ab € 522,92*
€ 592,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 592,64*
€ 705,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 581,10*
€ 691,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 579,98*
€ 690,18
pro Stück
ab 4 Stück
€ 578,86*
€ 688,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 559,22*
€ 665,47
pro Stück
ab 6 Stück
€ 558,14*
€ 664,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 543,28*
€ 646,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 522,92*
€ 622,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 505
Versand: Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 TRAY-2-600
ab € 30,55*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 TRAY-2-800
ab € 37,36*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19-TRAY-2-450
ab € 44,09*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 SET
ab € 5,87*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 SET-S
ab € 5,47*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 BPN-03
ab € 7,05*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 BPN-01
ab € 2,59*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 BPN-04
ab € 8,84*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 BPN-02
ab € 4,83*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 C-800
ab € 7,20*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 FAN-2-N
ab € 88,57*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 FAN-4-N
ab € 120,78*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-97646
ab € 16,67*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-97644
ab € 13,41*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-97610
ab € 14,28*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.