Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITUS 19" Netzwerkschrank Unique Serie, 26 HE, schwarz (11005588)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DIGITUS 19" Netzwerkschrank Unique Serie, 26 HE, schwarz (11005588)
DIGITUS 19" Netzwerkschrank Unique Serie, 26 HE, schwarz (11005588)
Artikel-Nr.:
     505-11005588
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DN-19 26U-6/8B1
EAN/GTIN:
     4016032332268
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Schrank
NT-Schrank
Netzwerk-Schrank
Netzwerkschrank
DIGITUS 19" Netzwerkschrank Unique Serie, 26 HE, schwarz
(RAL9005), 1,5 mm Stahlblech, Stahlfronttür mit Sicherheits-
glas und Schwenkhebelgriff abschließbar, Schutzart IP40,
Belastbarkeit: 600 kg, Türanschlag einfach wechselbar,
Maße: (B)600 x (T)800 x (H)1.342 mm
(DN-19 26U-6/8-B-1 / Vorgänger: DN-19 26U-6/8-SW)
Schrank wird komplett vormontiert geliefert

Beschaffungsartikel:
Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt.

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Weitere Suchbegriffe: Server-Schrank, Serverschrank, digitus 19 zoll schrank, 19 zoll schrank, Netzwerkschränke, Netzwerkschränke - 26 HE
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 457,80*
€ 511,24*
32 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 469,31*
€ 522,61*
Frei Haus
ab € 471,94*
€ 523,94*
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 472,83*
€ 524,08*
Lager 505
€ 5,50*
ab € 522,65*
€ 584,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 584,92*
€ 696,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 575,21*
€ 684,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 574,10*
€ 683,18
pro Stück
ab 4 Stück
€ 572,99*
€ 681,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 561,16*
€ 667,78
pro Stück
ab 6 Stück
€ 560,07*
€ 666,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 550,64*
€ 655,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 522,65*
€ 621,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 505
Versand: Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 TRAY-2-600
ab € 30,55*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 TRAY-2-800SW
ab € 36,61*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19-TRAY-2-450
ab € 43,72*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 SET
ab € 5,88*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 SET-S
ab € 5,48*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 BPN-03-SW
ab € 6,63*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 BPN-02-SW
ab € 4,79*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 BPN-04-SW
ab € 8,08*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 BPN-01-SW
ab € 2,74*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 BPN-01
ab € 2,59*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 C-800
ab € 7,20*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 FAN-2-B-N
ab € 83,62*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 FAN-2-N
ab € 88,38*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 FAN-4-B-N
ab € 124,93*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-97647
ab € 16,63*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.