Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITUS 19" Netzwerkschrank Unique Serie, 26 HE, lichtgrau (11005594)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DIGITUS 19" Netzwerkschrank Unique Serie, 26 HE, lichtgrau (11005594)
DIGITUS 19" Netzwerkschrank Unique Serie, 26 HE, lichtgrau (11005594)
Artikel-Nr.:
     505-11005594
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DN-19 26U6/10-1
EAN/GTIN:
     4016032332251
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Schrank
NT-Schrank
Netzwerk-Schrank
Netzwerkschrank
DIGITUS 19" Netzwerkschrank Unique Serie, 26 HE, lichtgrau
(RAL7035), 1,5 mm Stahlblech, Stahlfronttür mit Sicherheits-
glas und Schwenkhebelgriff abschließbar, Schutzart IP40,
Belastbarkeit: 600 kg, Türanschlag einfach wechselbar,
Maße: (B)600 x (T)1.000 x (H)1.342 mm
(DN-19 26U-6/10-1)

Schrank wird komplett vormontiert geliefert

Beschaffungsartikel:
Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt.

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Weitere Suchbegriffe: Server-Schrank, Serverschrank, digitus 19 zoll schrank, 19 zoll schrank, Netzwerkschränke, Netzwerkschränke - 26 HE
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
32 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 557,58*
€ 614,92*
Frei Haus
ab € 574,62*
€ 633,38*
5 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 577,92*
€ 635,28*
€ 65,00*
ab € 580,09*
€ 641,83*
Lager 505
€ 5,50*
ab € 646,74*
€ 719,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 719,29*
€ 855,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 712,32*
€ 847,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 711,21*
€ 846,34
pro Stück
ab 4 Stück
€ 709,00*
€ 843,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 690,84*
€ 822,10
pro Stück
ab 6 Stück
€ 688,68*
€ 819,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 677,31*
€ 806,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 646,74*
€ 769,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 505
Versand: Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 TRAY-2-1000
ab € 96,25*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 TRAY-2-600
ab € 30,55*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19-TRAY-2-450
ab € 43,72*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 SET-S
ab € 5,48*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 SET
ab € 5,88*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 BPN-03
ab € 7,05*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 BPN-01
ab € 2,59*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 BPN-02
ab € 4,83*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 BPN-04
ab € 8,84*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 C-1000
ab € 8,45*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 FAN-4-N
ab € 120,78*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 FAN-2-N
ab € 88,38*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-97644
ab € 13,35*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-97648
ab € 19,42*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-97614
ab € 14,44*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.