Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITUS 19" Netzwerkschrank Dynamic Basic Serie, 26 HE (11005662)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DIGITUS 19" Netzwerkschrank Dynamic Basic Serie, 26 HE (11005662)
DIGITUS 19" Netzwerkschrank Dynamic Basic Serie, 26 HE (11005662)
Artikel-Nr.:
     505-11005662
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DN-19 26U-6/6-D
EAN/GTIN:
     4016032336440
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Schrank
NT-Schrank
Netzwerk-Schrank
Netzwerkschrank
DIGITUS 19" Netzwerkschrank Dynamic Basic Serie, 26 HE
1,5 mm Stahlblech, Stahlfronttür mit Sicherheitsglas,
Schwenkhebelgriff abschließbar, Schutzart IP20,
Belastbarkeit: 400 kg, Türanschlag einfach wechselbar,
Maße: (B)600 x (T)600 x (H)1.330 mm, lichtgrau (RAL7035)
(DN-19 26U-6/6-D)

Schrank wird komplett vormontiert geliefert

Beschaffungsartikel:
Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt.

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Weitere Suchbegriffe: Server-Schrank, Serverschrank, digitus 19 zoll schrank, 19 zoll schrank, Netzwerkschränke, Netzwerkschränke - 26 HE
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 9,50*
ab € 339,73*
€ 384,16*
€ 4,50*
ab € 355,98*
€ 401,51*
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 365,81*
€ 410,94*
Frei Haus
ab € 365,27*
€ 411,15*
Lager 505
€ 5,50*
ab € 416,71*
€ 466,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 466,14*
€ 554,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 464,26*
€ 552,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 453,19*
€ 539,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 444,16*
€ 528,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 416,71*
€ 495,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 505
Versand: Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-97650
ab € 2,81*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 TRAY-2-600
ab € 30,55*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19-TRAY-2-450
ab € 43,72*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 SET-S
ab € 5,48*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 SET
ab € 5,88*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 BPN-02
ab € 4,83*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 BPN-04
ab € 8,84*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 BPN-03
ab € 7,05*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 BPN-01
ab € 2,59*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 FAN-2-N
ab € 88,38*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 FAN-4-N
ab € 120,78*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-97644
ab € 13,35*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-97609
ab € 11,03*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-97614
ab € 14,44*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-97610
ab € 14,34*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.