Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITUS 19" Industrie-Netzwerkschrank, 24 HE, Tiefe: 600 mm (11007249)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DIGITUS 19" Industrie-Netzwerkschrank, 24 HE, Tiefe: 600 mm (11007249)
DIGITUS 19" Industrie-Netzwerkschrank, 24 HE, Tiefe: 600 mm (11007249)
Artikel-Nr.:
     505-11007249
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DN-1924U-I6/6-1
EAN/GTIN:
     4016032380665
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Schrank
NT-Schrank
Netzwerk-Schrank
Netzwerkschrank
DIGITUS 19" Industrie-Netzwerkschrank, 24 HE, Tiefe: 600 mm
IP55, Stahlblech 1,5 - 2,0 mm, Fronttür aus komplettem
Metallrahmen und 4 mm starkem Hartglas, 4-Punk-Verriegelung
der Front- und Rücktür, Maße: (B)600 x (T)600 x (H)1.300 mm,
Belastbarkeit: 1.500 kg, schwarz
(DN-19 24U-I-6/6-1)

Beschaffungsartikel:
Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt.

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Weitere Suchbegriffe: Server-Schrank, Serverschrank, digitus 19 zoll schrank, 19 zoll schrank, Netzwerkschränke, Netzwerkschränke - 24 HE
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 1,93*
ab € 983,17*
€ 1.118,74*
Lager 505
€ 5,50*
ab € 1.124,78*
€ 1.280,38*
Preise: Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.280,38*
€ 1.523,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.262,26*
€ 1.502,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.258,86*
€ 1.498,04
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.255,47*
€ 1.494,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.203,10*
€ 1.431,69
pro Stück
ab 6 Stück
€ 1.200,93*
€ 1.429,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.178,77*
€ 1.402,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.124,78*
€ 1.338,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 505
Versand: Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-97650
ab € 2,80*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 TRAY-2-600
ab € 30,12*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19-TRAY-2-450
ab € 43,86*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 SET
ab € 5,65*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 SET-S
ab € 5,48*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 BPN-02
ab € 5,15*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 BPN-01
ab € 2,80*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 BPN-03
ab € 7,07*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 BPN-04
ab € 8,81*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19-FAN-4-I-6-6
ab € 156,72*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-97644
ab € 13,41*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-97610
ab € 14,28*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-97609
ab € 10,92*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-97614
ab € 14,21*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 CASTOR-OR
ab € 30,82*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.