Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITUS 19" Netzwerkschrank varioFLEX Serie, 42 HE, grau (11007633)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DIGITUS 19" Netzwerkschrank varioFLEX Serie, 42 HE, grau (11007633)
DIGITUS 19" Netzwerkschrank varioFLEX Serie, 42 HE, grau (11007633)
Artikel-Nr.:
     505-11007633
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DN-19 42U-8/8-V
EAN/GTIN:
     4016032371397
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Schrank
NT-Schrank
Netzwerk-Schrank
Netzwerkschrank
DIGITUS 19" Netzwerkschrank varioFLEX Serie, 42 HE, grau
maximale Stabiliät und Flexibilität, Tragkraft: 1.200 kg,
austauschbare Blindplatten im Dach und Boden, Schutzart IP20
Fronttür: Metallrahmen mit 4 mm Hartglas, doppelflüglige
Rücktür, Seitenteile abschließ und abnhembar
(DN-19 42U-8/8-V)

Maße: (B)800 x (T)800 x (H)2.031 mm
Lieferung erfolgt komplett montiert

Beschaffungsartikel:
Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt.

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Weitere Suchbegriffe: Server-Schrank, Serverschrank, digitus 19 zoll schrank, 19 zoll schrank, netzwerkschrank ral 7035, Netzwerkschränke, Netzwerkschränke - 42 HE
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 808,19*
€ 908,38*
€ 1,93*
ab € 833,02*
€ 935,97*
Lager 505
€ 5,50*
ab € 914,74*
€ 1.034,00*
Frei Haus
ab € 1.027,99*
€ 1.147,33*
Preise: Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.034,00*
€ 1.230,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.016,98*
€ 1.210,21
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.014,74*
€ 1.207,54
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.012,50*
€ 1.204,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 977,86*
€ 1.163,65
pro Stück
ab 6 Stück
€ 975,69*
€ 1.161,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 959,30*
€ 1.141,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 914,74*
€ 1.088,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 505
Versand: Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-97650
ab € 2,81*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 TRAY-2-800
ab € 36,72*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 TRAY-2-600
ab € 29,98*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19-TRAY-2-450
ab € 43,90*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 SET
ab € 5,60*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 SET-S
ab € 5,47*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 BPN-02
ab € 5,23*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 BPN-01
ab € 2,57*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 BPN-03
ab € 7,06*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 BPN-04
ab € 8,80*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-97644
ab € 13,44*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-97646
ab € 16,45*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-97614
ab € 14,12*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-97610
ab € 14,33*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 TRAY-2-55
ab € 24,64*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.