Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITUS 10" Wandverteiler, 12HE, (B)312 x (H)300 mm, grau (11007872)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DIGITUS 10" Wandverteiler, 12HE, (B)312 x (H)300 mm, grau (11007872)
DIGITUS 10" Wandverteiler, 12HE, (B)312 x (H)300 mm, grau (11007872)
Artikel-Nr.:
     505-11007872
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DN-10-12U
EAN/GTIN:
     4016032474241
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
19 Zoll Schrank
DIGITUS 10" Wandverteiler, 12HE, (B)312 x (H)300 mm, grau
Höhe: 592 mm, Schutzart: IP20, abschließbare Sicherheits-
glastür, 200 Grad Öffnungswinkel, 1-Punkt-Verriegelung,
Profilschienen in der Tiefe verstellbar, 1,5 mm starkes
Stahlblech, Kbeleingang mit Bürstenleiste
(DN-10-12U)

Einbautiefe: max. 240 mm, Traglast: 30 kg

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 13,00*
ab € 60,22*
€ 74,01*
€ 6,78*
ab € 60,53*
€ 74,32*
€ 4,50*
ab € 62,05*
€ 75,78*
Frei Haus
ab € 63,86*
€ 77,53*
Lager 505
€ 5,50*
ab € 72,70*
€ 89,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,74*
€ 106,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,46*
€ 102,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 85,87*
€ 102,19
pro Stück
ab 4 Stück
€ 85,27*
€ 101,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,93*
€ 96,31
pro Stück
ab 6 Stück
€ 80,70*
€ 96,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,68*
€ 94,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,70*
€ 86,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 505
Versand: Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-80115
ab € 82,43*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-10 TRAY-1
ab € 6,35*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-10-TRAY-2
ab € 8,82*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-10 ORG-1/2U
ab € 7,14*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-95331
ab € 139,88*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-80117
ab € 93,55*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 SET-S
ab € 5,48*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-10-BPN-01
ab € 2,80*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-91512S-G
ab € 18,57*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-91512U
ab € 14,26*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-91508U
ab € 9,38*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-91612S-G
ab € 16,65*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-91608S-G
ab € 18,55*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-91612S-EA-G
ab € 18,90*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-97674
ab € 1,82*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.