Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 505-57890634 Herst.-Nr.: 356-4 EAN/GTIN: 4007817356074 |
| | |
|
| | |
| STAEDTLER Lumocolor Flipchart-Marker 356, orange Gehäuse aus 97% recyceltem Plastik gemäß ISO 14021, Strichstärke: 2,0 mm, Rundspitze, nachfüllbar, DRY SAFE, auswaschbar, blockierte Spitze, mit Clip, (356-4) Schaft silber / Kappe in Strichfarbe Beschaffungsartikel: Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt. Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Papiermarkierstift, Boardmarker, Tafelschreiber, Whiteboard-Marker, Whiteboard-Pen, Whiteboard-Stift, Whiteboardmarker, whiteboard-marker lumocolor rundspitze 2 mm, flipchart marker, staedtler lumocolor flipchart-marker, Flipchart- & Whiteboard-Marker, Flipchart-Marker, einzeln |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 505 | | | | 10 | | € 5,50* | ab € 0,77* | € 1,25* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,49* | ab € 0,80* | € 1,48* | | | | | 16 Tage | | | 10 | | € 5,87* | ab € 0,97* | € 1,50* | | | | | | | | 1 | | € 6,78* | ab € 0,81* | € 1,51* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,99* | ab € 1,19* | € 2,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 12,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|