| |
|
| Artikel-Nr.: 505-62350138 Herst.-Nr.: E-30282 00 EAN/GTIN: 4027521302822 |
| | |
|
| | |
| WESTCOTT Schere Easy Grip, Länge: 210 mm, für Linkshänder gebogen, asymmetrische Griffe, rostfreie Stahlklingen, ergonomische Softgrip-Griffe mit weichen Innenringen, farbige Griffe in blau/schwarz (8") (E-30282 00) Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Linkshand-Schere, Linkshandschere, Linkshänder-Schere, Linkshänderschere, Büro-Schere, Büroschere, Papier-Schere, Papierschere, Profischere, Qualitätsschere, Allzweckschere, Arbeitsschere, Haushaltsschere, Mehrzweckschere, Universalschere, Vielzweckschere, Konturenschere, Kreativschere, Kreativschnittschere, Motivschere, Zackenschere, Zierrandschere, universalschere 21 cm linkshänder, konturenschere, bastelscheren für linkshänder, Scheren, Büroscheren |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 1,39* | € 2,53* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 1,49* | € 2,67* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,95* | ab € 1,52* | € 2,71* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,49* | ab € 1,53* | € 2,72* | | | | Lager 505 | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 1,54* | € 3,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|