Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Küchenhelfer
>
Haushaltspapier
>
Putzpapier
>
Artikel
HYGOCLEAN Spül- & Reinigungstuch, gelegt, gelb (6495983)
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
505-6495983
Hersteller:
HYGOCLEAN
Herst.-Nr.:
31618
EAN/GTIN:
4015544316186
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allzwecktuch
Aufreibfetzen
Ausreibtuch
Haushaltstuch
HYGOCLEAN Spül- & Reinigungstuch, gelegt, gelb
aus 50% Viskose & 50% Polyester, ca. 40 g/qm,
gute Saugfähigkeit durch spezielle Lochstruktur, waschbar,
Maße Tuch: 370 x 510 mm,
beinhaltet: 50 Tücher im Beutel
(31618)
Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.
... >
Lager 505
>
Tücher & Schwämme
>
Reinigungstücher
Weitere Suchbegriffe:
Mehrzwecktuch
,
Putztuch
,
Raumtuch
,
Reibtuch
,
Universaltuch
,
Kunststoffreinigungstücher
,
Oberflächenreinigungstuch
,
Pflegetuch
,
Reinigungs-Tuch
,
Reinigungstücher
,
Telefon Reinigungstücher
,
Einwegputztücher
,
Industrieputzpapier
,
Papier-Wischtücher
,
Papierputztücher
,
Papierreinigungstücher
,
Papierwischtücher
,
Putzpapier
,
Reinigungspapier
,
Abwaschfetzen
,
Spül-Tuch
,
Spültuch
,
Vlies-Tuch
,
Vliestuch
,
Mehrfach-Wischtücher
,
Nasswischtuch
,
Nasswischtuchrolle
,
Wisch-Tuch
,
Wischtuch
,
Wischtücher
,
spültuch gelb
,
vlies tuch
,
hygoclean reinigungstuch
,
Tücher & Schwämme
Angebote
(6)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 467
14 Tage
nicht lagernd
12
pro Packung
€ 5,87*
ab € 3,77*
€ 5,44*
Lager 8898
2 Tage
9
1
pro Satz
€ 3,79*
ab € 4,15*
€ 6,31*
Lager 7PYHX
12
pro Packung
€ 4,95*
ab € 3,45*
€ 6,72*
Lager 505
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 3,95*
€ 6,96*
Lager 7223
10 Tage
unbekannt
12
pro Packung
€ 7,90*
ab € 4,51*
€ 7,83*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 6 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 12 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
Lagerstand:
Lager 505
Versand:
Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Spül- und Reinigungstuch "Eco", blau-weiß, B: 37cm, L: 51cm
HYGOCLEAN
31616
ab € 3,45*
Ähnlich
Spül- und Reinigungstuch "Eco", grün-weiß, B: 37cm, L: 51cm
HYGOCLEAN
31617
ab € 3,45*
Ähnlich
Spül- und Reinigungstuch "Eco", rot-weiß, B: 37cm, L: 51cm
HYGOCLEAN
31615
ab € 3,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen