Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garderobenständer Alba Café Braun Holz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1106462
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1106462
Artikel-Nr.:
     94QG7-1106462
Hersteller:
     Alba
Herst.-Nr.:
     PMCAFE C
EAN/GTIN:
     3129710012435
Suchbegriffe:
Garderobenständer
Kleiderständer
Mobiler Kleiderständer
Rundgarderobe
Alba Garderobenständer Café. Reinigungsmethode: Einfach. Abdeckung: Nein. Eigenschaften: Breiter Sockel, drehbarer Kopf, 5 große 5 doppelten Kleiderhaken. Lieferumfang: 1 x Garderobenständer. Material: Holz. Befestigungsmethode: Freistehend. Anzahl Haken: 10 Haken. Selbstmontage: Ja. Gewicht: 4000 g. Höhe: 1760 mm. Farbe: Hellbraun.
Weitere Informationen:
Gewicht:
4000 g
Farbe:
Hellbraun
Höhe:
1760 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 123,70*
€ 160,88*
Lager 94QG7
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 139,60*
€ 175,66*
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,66*
€ 209,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,86*
€ 205,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,79*
€ 196,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,87*
€ 192,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,60*
€ 166,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Alba
PMCAFE
ab € 99,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.