Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Papiere / Hefte
>
Büropapier
>
Kopierpapier
>
Großformat-Kopierpapier
>
Artikel
Clairefontaine Multifunktionspapier DCP, A3++, 250 g/qm (8011204)
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
505-8011204
Hersteller:
Clairefontaine
Herst.-Nr.:
1869c
EAN/GTIN:
3329680186901
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Großformat-Kopierpapier
Kopierpapier Überformat
Überformat-Kopierpapier
Ink-Jet-Druckerpapier
Clairefontaine Multifunktionspapier DCP, A3++, 250 g/qm
blanko, beidseitig bedruckbar, Format SRA3: 450 x 320 mm,
für Inkjet-, Laserdrucker und Kopierer
Inhalt: 125 Blatt
(1869 / 1869C)
Tintenstrahldrucker-Papier
Laserdrucker-Papier
Kopier-Papier
Die Abbildung zeigt eventuell ein ähnliches Produkt.
... >
Lager 505
>
Multifunktionspapiere
>
DIN A3, weiß
Weitere Suchbegriffe:
Ink-Jet-Papier
,
Inkjetdruckerpapier
,
Inkjetdruckpapier
,
Inkjetpapier
,
Kopier-Karton
,
Kopierkarton
,
Allroundpapier
,
Druckerpapier
,
Druckpapier
,
Fotokopierpapier
,
Kopier-Papier
,
Kopierpapier
,
Mehrzweckpapier
,
Multifunktionspapier
,
Multiprintpapier
,
Officepapier
,
Universalpapier
,
Farblaser-Papier
,
Farblaserpapier
,
Laser-Papier
,
Laserdruckerpapier
,
Laserdruckpapier
,
Laserpapier
,
clairefontaine farblaserpapier weiß 250g
,
ink-jet druckerpapier
,
inkjetpapier weiß
,
Multifunktionspapiere
,
DIN A3, weiß
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 467
22 Tage
nicht lagernd
4
€ 5,87*
ab € 12,39*
€ 19,02*
Lager 766
2 Tage
114
4
€ 20,00*
ab € 11,36*
€ 20,13*
Lager 505
1
€ 5,50*
ab € 14,24*
€ 23,40*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,40*
€ 27,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,35*
€ 26,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,94*
€ 24,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,80*
€ 22,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,94*
€ 21,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,24*
€ 16,95
pro Stück
1 Stück enthält 125 Blätter (ab € 0,11392* pro Blatt)
Lagerstand:
Lager 505
Versand:
Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Clairefontaine DCP Druckerpapier A3 (297x420 mm) Satin 500 Blätter Weiß
Clairefontaine
1834
ab € 10,65*
Ähnlich
Clairefontaine DCP Druckerpapier A4 (210x297 mm) 250 Blätter Weiß
Clairefontaine
1844C
ab € 3,63*
Ähnlich
DCP Digital Colour Printing, SRA3, 200 g/m²
Clairefontaine
86427YK20B
ab € 17,62*
Ähnlich
Laser- /Inkjetpapier DCP SRA3 450x320mm 100g/qm weiß VE=500 Blatt
Clairefontaine
1863C
ab € 15,57*
Ähnlich
Laser- /Inkjetpapier DCP SRA3 450x320mm 120g/qm weiß VE=250 Blatt
Clairefontaine
1865C
ab € 10,02*
Ähnlich
Laser- /Inkjetpapier DCP SRA3 450x320mm 160g/qm weiß VE=250 Blatt
Clairefontaine
1866C
ab € 13,60*
Ähnlich
Laser- /Inkjetpapier DCP SRA3 450x320mm 300g/qm weiß VE=125 Blatt
Clairefontaine
3803C
ab € 14,46*
Ähnlich
Laser- /Inkjetpapier DCP SRA3 450x320mm 90g/qm weiß VE=500 Blatt
Clairefontaine
1849C
ab € 14,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen