Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Ordner
>
Aktenordner
>
Standardordner
>
Artikel
EXACOMPTA Ordner Aquarel, DIN A4, 80 mm, pastellgrün (8702313)
Menge:
Stück
Produktinformationen:
icecat
Lager 505
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
505-8702313
Hersteller:
Exacompta
Herst.-Nr.:
53568E
EAN/GTIN:
3130630535683
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
EXACOMPTA Ordner Aquarel, DIN A4, 80 mm, pastellgrün
aus Karton, mit kaschiertem Papier überzogen, schwarzer
Papier-Innenspiegel, 2-Ring-Hebelmechanik Prem'Touch,
geöstes Griffloch, Maße: 320 x 285 mm
(53568E)
Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.
... >
Lager 505
>
Ordner & Zubehör
>
Ordner - farbiges Papier
Weitere Suchbegriffe:
Büro-Ordner
,
Büroordner
,
Schlitzordner
,
Standard-Ordner
,
Standardordner
,
aktenordner a4 grün 80 mm
,
standard ordner
,
standard-ordner 80mm
,
Ordner & Zubehör
,
Ordner - farbiges Papier
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 505
1
€ 5,50*
ab € 2,75*
€ 3,61*
Lager 690
1 Tag
59
1
€ 5,49*
ab € 3,45*
€ 3,61*
Lager 94QG7
7 Tage
nicht lagernd
10
€ 2,90*
ab € 4,167*
€ 4,167*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 30 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
Lagerstand:
Lager 505
Versand:
Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Exacompta 53560E Ringmappe A4 Gemischte Farben
Exacompta
53560E
ab € 3,04*
Sonstiges
Exacompta 53564E Ringmappe A4 Blau
Exacompta
53564E
ab € 2,75*
Sonstiges
Exacompta 53565E Ringmappe A4 Violett
Exacompta
53565E
ab € 2,75*
Sonstiges
Exacompta 53566E Ringmappe A4 Pink
Exacompta
53566E
ab € 2,75*
Sonstiges
Exacompta 53567E Ringmappe A4 Rose
Exacompta
53567E
ab € 2,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen