Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LUCTRA LED-Tischleuchte TABLE RADIAL BASE, schwarz (9920201)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LUCTRA LED-Tischleuchte TABLE RADIAL BASE, schwarz (9920201)
LUCTRA LED-Tischleuchte TABLE RADIAL BASE, schwarz (9920201)
Artikel-Nr.:
     505-9920201
Hersteller:
     Luctra
Herst.-Nr.:
     920201
EAN/GTIN:
     4005546912981
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Smart Home Arbeitsplatzlampe
Smart Home Arbeitsplatzleuchte
Smart Home Bürolampe
Smart Home Schreibtischlampe
LUCTRA LED-Tischleuchte TABLE RADIAL BASE, schwarz
Leistung: 9,5W, gewichteter Energieverbrauch: 8 kWh/1.000h
Lichtstrom: 680 Lumen, Farbtemperatur: 6500K
Lebensdauer: 50.000 Stunden, enthält eine Lichtquelle der
Energieeffizienzklasse: D, Kabellänge: 1,5 m, Eurostecker
(920201)

Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden
Höhe: 300-750 mm, Ausladung: 100-650 mm, Fußplatte:
Durchm.: 250 mm x 8 mm, Material: Aluminium, Zink, Stahl
(Fußplatte) und Kunststoff, Gewicht: 4,5 kg

Beschaffungsartikel:
Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt.

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
5
€ 4,95*
ab € 373,97*
€ 431,59*
14 Tage
10
Frei Haus
ab € 374,77*
€ 443,61*
Frei Haus
ab € 394,55*
€ 454,21*
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 393,79*
€ 454,21*
Lager 505
€ 5,50*
ab € 457,47*
€ 529,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 529,14*
€ 629,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 514,62*
€ 612,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 513,48*
€ 611,04
pro Stück
ab 4 Stück
€ 512,35*
€ 609,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 501,22*
€ 596,45
pro Stück
ab 6 Stück
€ 498,99*
€ 593,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 488,45*
€ 581,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 457,47*
€ 544,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 505
Versand: Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
921401
ab € 137,58*
Ähnlich
Durable
920101
ab € 394,17*
Ähnlich
Durable
920102
ab € 373,01*
Ähnlich
Durable
920123
ab € 303,33*
Ähnlich
Durable
920202
ab € 373,91*
Ähnlich
Durable
920223
ab € 394,05*
Ähnlich
Durable
929023
ab € 520,97*
Ähnlich
Durable
929002
ab € 519,71*
Ähnlich
Durable
929001
ab € 519,00*
Ähnlich
Durable
929223
ab € 522,56*
Ähnlich
Durable
929202
ab € 521,84*
Ähnlich
Durable
929201
ab € 519,12*
Ähnlich
Durable
929423
ab € 521,64*
Ähnlich
Durable
929402
ab € 522,70*
Ähnlich
Durable
929401
ab € 520,93*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.