Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ubiquiti Switch UniFi 48xRJ45 GBit/4xSFP+ Managed PoE+ 600W Gen2 19" Rack-Mountable, 1,3" Touchscreen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ubiquiti Networks UniFi Pro 48-Port PoE Managed L2/L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) 1U Silber
Ubiquiti Networks UniFi Pro 48-Port PoE Managed L2/L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) 1U Silber
Ubiquiti Networks UniFi Pro 48-Port PoE Managed L2/L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) 1U Silber
Ubiquiti Networks UniFi Pro 48-Port PoE Managed L2/L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) 1U Silber
Ubiquiti Networks UniFi Pro 48-Port PoE Managed L2/L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) 1U Silber
Ubiquiti Networks UniFi Pro 48-Port PoE Managed L2/L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) 1U Silber
Artikel-Nr.:
     509-3710021
Hersteller:
     Ubiquiti Networks
Herst.-Nr.:
     USW-PRO-48-POE
EAN/GTIN:
     0817882027656
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
ubiquiti 48 port poe switch
Für diesen Artikel ist leider keine Langbeschreibung vorhanden.
Weitere Suchbegriffe: sfp switch, 48-port sfp switch
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
11
€ 6,90*
ab € 894,62*
€ 953,32*
€ 1,93*
ab € 898,80*
€ 963,32*
€ 5,50*
ab € 906,16*
€ 964,41*
Frei Haus
ab € 906,16*
€ 969,23*
Lager 509
Frei Haus
ab € 908,92*
€ 974,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 509
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 974,28*
€ 1.159,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 973,35*
€ 1.158,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 959,46*
€ 1.141,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 941,56*
€ 1.120,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 908,92*
€ 1.081,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 509
Versand: Lager 509
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 509
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ubiquiti Networks
UACC-OM-MM-10G-D-2
ab € 32,11*
Zubehör
Ubiquiti Networks
UACC-OM-MM-10G-D-20
ab € 286,47*
Zubehör
Ubiquiti Networks
UACC-OM-MM-1G-D-20
ab € 127,99*
Zubehör
Ubiquiti Networks
UACC-OM-SM-10G-D-2
ab € 70,43*
Zubehör
Ubiquiti Networks
UACC-OM-SM-1G-S-2
ab € 19,22*
Zubehör
Ubiquiti Networks
UACC-CM-RJ45-1G
ab € 14,06*
Zubehör
Ubiquiti Networks
UACC-CM-RJ45-MG
ab € 55,68*
Zubehör
Ubiquiti Networks
UACC-DAC-SFP10-0.5M
ab € 11,09*
Zubehör
Ubiquiti Networks
UACC-OM-MM-1G-D-2
ab € 14,00*
Zubehör
Ubiquiti Networks
UACC-OM-SM-10G-S-2
ab € 132,32*
Zubehör
Ubiquiti Networks
UC-DAC-SFP+
ab € 13,20*
Zubehör
Ubiquiti Networks
UDC-1
ab € 16,33*
Zubehör
Ubiquiti Networks
UDC-2
ab € 18,17*
Zubehör
Ubiquiti Networks
UDC-3
ab € 24,61*
Zubehör
Ubiquiti Networks
USP-CABLE
ab € 25,03*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.