Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LCP Rack CW, 30 kW, RAL 7035, BHT: 300x2000x1000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LCP Rack SK 3313.130
LCP Rack SK 3313.130
Artikel-Nr.:
     513-3313130
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     3313130
EAN/GTIN:
     4028177953963
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kühlgerät Schaltschrank
Wärmetauscher Schaltschrank
kühlgerät schaltschrank rittal
wärmetauscher schaltschrank
LCP Rack CW, 30 kW, bündig, RAL 7035, BHT: 300x2000x1000 mm
Weitere Informationen:
max. Betriebsspannung (bei AC 50 Hz):
240.000
max. Betriebsspannung (bei AC 60 Hz):
240.000
max. Betriebsspannung (bei DC):
0.000
min. Betriebsspannung (bei AC 50 Hz):
200.000
min. Betriebsspannung (bei AC 60 Hz):
200.000
min. Betriebsspannung (bei DC):
200.000
Zolltarifnummer (TARIC):
84158300
GTIN:
4028177953963
Herstellerartikelnummer:
3313130
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000003313130
Produkttypbezeichnung:
SK
Artikelbezeichnung:
200 V - 240 V, 1~, 60 Hz;346 V - 415 V, 3~, 50 Hz;346 V - 41
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/3313130
Spannungsart:
AC, Wechselstrom
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: IT-Kühlung, IT-System
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 513
unbekannt
Frei Haus
ab € 6.768,33*
€ 7.034,73*
Frei Haus
ab € 7.008,67*
€ 7.276,78*
Preise: Lager 513
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.034,73*
€ 8.371,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.972,54*
€ 8.297,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.821,20*
€ 8.117,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.768,33*
€ 8.054,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 513
Versand: Lager 513
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 513
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
3311040
ab € 475,27*
Zubehör
Rittal
3313016
ab € 422,53*
Zubehör
Rittal
3311030
ab € 455,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.