Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LCP Rack CW, 53 kW, RAL 7035, BHT: 300x2000x1200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     513-3313260
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     3313260
EAN/GTIN:
     4028177953901
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kühlgerät Schaltschrank
Platten-Wärmeübertrager
Wärmetauscher
Wärmetauscher Schaltschrank
LCP Rack CW, 53 kW, bündig, RAL 7035, BHT: 300x2000x1200 mm
Weitere Informationen:
max. Betriebsspannung (bei AC 50 Hz):
240.000
max. Betriebsspannung (bei AC 60 Hz):
240.000
max. Betriebsspannung (bei DC):
0.000
min. Betriebsspannung (bei AC 50 Hz):
200.000
min. Betriebsspannung (bei AC 60 Hz):
200.000
min. Betriebsspannung (bei DC):
200.000
Zolltarifnummer (TARIC):
84158300
GTIN:
4028177953901
Herstellerartikelnummer:
3313260
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000003313260
Produkttypbezeichnung:
SK
Artikelbezeichnung:
200 V - 240 V, 1~, 60 Hz;346 V - 415 V, 3~, 50 Hz;346 V - 41
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/3313260
Spannungsart:
AC, Wechselstrom
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: kühlgerät schaltschrank rittal, wärmetauscher schaltschrank, IT-Kühlung, IT-System
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 513
unbekannt
Frei Haus
ab € 8.675,62*
€ 8.958,50*
Frei Haus
ab € 8.985,40*
€ 9.268,00*
€ 53,00*
ab € 9.064,42*
€ 9.346,92*
15 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 9.137,09*
€ 9.419,50*
Preise: Lager 513
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8.958,50*
€ 10.660,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8.888,42*
€ 10.577,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8.723,52*
€ 10.380,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8.675,62*
€ 10.323,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 513
Versand: Lager 513
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 513
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
3311040
ab € 474,09*
Zubehör
Rittal
3313016
ab € 423,01*
Zubehör
Rittal
3311030
ab € 461,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.