Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LCP Inline CW, 30 kW, RAL 7035, BHT: 300x2000x1200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     513-3313540
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     3313540
EAN/GTIN:
     4028177953925
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kühlgerät Schaltschrank
Platten-Wärmeübertrager
Wärmetauscher
Wärmetauscher Schaltschrank
LCP Inline CW, 30 kW, bündig, RAL 7035, BHT: 300x2000x1200 mm
Weitere Informationen:
max. Betriebsspannung (bei AC 50 Hz):
230.000
max. Betriebsspannung (bei AC 60 Hz):
230.000
max. Betriebsspannung (bei DC):
0.000
min. Betriebsspannung (bei AC 50 Hz):
200.000
min. Betriebsspannung (bei AC 60 Hz):
200.000
min. Betriebsspannung (bei DC):
200.000
Zolltarifnummer (TARIC):
84158300
GTIN:
4028177953925
Herstellerartikelnummer:
3313540
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000003313540
Produkttypbezeichnung:
SK
Artikelbezeichnung:
230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz;400 V, 3~, 50 Hz/60 Hz3313540, SK LCP
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/3313540
Spannungsart:
AC, Wechselstrom
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: kühlgerät schaltschrank rittal, wärmetauscher schaltschrank, IT-Kühlung, IT-System
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 513
unbekannt
Frei Haus
ab € 7.242,51*
€ 7.355,15*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 7.482,22*
€ 7.585,98*
Frei Haus
ab € 7.500,39*
€ 7.613,40*
€ 53,00*
ab € 7.567,62*
€ 7.679,28*
17 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 7.636,11*
€ 7.739,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 513
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.355,15*
€ 8.752,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.326,85*
€ 8.718,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.270,26*
€ 8.651,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.251,40*
€ 8.629,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 7.242,51*
€ 8.618,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 513
Versand: Lager 513
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 513
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
3311040
ab € 474,09*
Zubehör
Rittal
3313016
ab € 423,01*
Zubehör
Rittal
3311030
ab € 461,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.