Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lüftereinschub


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rittal 3350230 Lüftertafel
Rittal 3350230 Lüftertafel
Artikel-Nr.:
     513-3350230
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     3350230
EAN/GTIN:
     4028177041578
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Belüftungseinheit
19 Zoll Lüftereinschub
19" Belüftungseinheit
19" Lüftereinschub
SK Einschublüfter, für 482,6 mm (19"), 320 m³/h, 230 V, 1~, 50/60 Hz, BHT: 482,6 x 44 x 200 mm
Weitere Informationen:
max. Betriebsspannung (bei AC 50 Hz):
230.000
max. Betriebsspannung (bei AC 60 Hz):
230.000
max. Betriebsspannung (bei DC):
0.000
min. Betriebsspannung (bei AC 50 Hz):
230.000
min. Betriebsspannung (bei AC 60 Hz):
230.000
min. Betriebsspannung (bei DC):
230.000
Volumenstrom (freiblasend):
320.000
Zolltarifnummer (TARIC):
84145915
GTIN:
4028177041578
Herstellerartikelnummer:
3350230
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000003350230
Produkttypbezeichnung:
SK
Anzahl der Ventilatoren:
1
Artikelbezeichnung:
230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz3350230, SK VARIO-EINSCHUBLÜFTER (2 LÜ
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/3350230
Höhe:
44.000
Tiefe:
200.000
Spannungsart:
AC, Wechselstrom
Breite:
482.600
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Lüftereinschübe, Rack Zubehör, rittal lüftereinschub, 19 zoll lüftereinschub, Filterlüfter, Klimatisierung
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 513
unbekannt
Frei Haus
ab € 152,22*
€ 183,05*
Frei Haus
ab € 156,10*
€ 188,51*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 158,00*
€ 188,51*
€ 5,95*
ab € 159,66*
€ 190,70*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 160,24*
€ 191,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 513
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,05*
€ 217,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,31*
€ 212,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,89*
€ 203,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,15*
€ 198,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,22*
€ 181,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 513
Versand: Lager 513
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 513
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
3114200
ab € 70,54*
Zubehör
Rittal
3120200
ab € 122,18*
Zubehör
Rittal
3355100
ab € 75,23*
Zubehör
Rittal
3110000
ab € 20,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.