Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal SK 3350.230 Einschublüfter (B x H x T) 482.6 x 44 x 200mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C171552
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     3350230
EAN/GTIN:
     4028177041578
Suchbegriffe:
19 Zoll Belüftungseinheit
19 Zoll Lüftereinschub
19" Belüftungseinheit
19" Lüftereinschub
SK Einschublüfter, für 482,6 mm (19"), 320 m³/h, 230 V, 1~, 50/60 Hz, BHT: 482,6 x 44 x 200 mm
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Tiefe:
200 mm
Höhe:
44 mm
Breite:
482.6 mm
Typ:
SK 3350.230
Betriebsspannung max.:
230 V/AC
Betriebsspannung min.:
230 V/AC
Betriebsspannungsbereich:
230 V/AC
Herstellerfarbe:
Grau
Luftdurchsatz:
320 m³/h
Produkt-Art:
Einschublüfter
Weitere Suchbegriffe: Lüftereinschübe, Rack Zubehör, rittal 19" lüftereinschub, 19 zoll belüftungseinheit, Rittal, SK 3350230, schaltschranklüfter, schaltschrank-lüfter
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 152,61*
€ 185,57*
Lager 615
Frei Haus
ab € 156,28*
€ 190,39*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 157,19*
€ 190,39*
€ 5,95*
ab € 160,03*
€ 192,30*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 160,53*
€ 192,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,39*
€ 226,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 181,35*
€ 215,81
pro Stück
ab 3 Stück
€ 180,91*
€ 215,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,29*
€ 208,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,98*
€ 203,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,28*
€ 185,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
3114200
ab € 71,13*
Zubehör
Rittal
3120200
ab € 116,85*
Zubehör
Rittal
3110000
ab € 21,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.