Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VX IT, geschlossen,IP55,19"-Profile standard,RAL7035,BHT 600x1200x600mm, 24HE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rittal 5326.131 Rack 24U Freistehendes Gestell Schwarz, Grau
Rittal 5326.131 Rack 24U Freistehendes Gestell Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     513-5326131
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     5326131
EAN/GTIN:
     4028177945456
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Gestellrahmen
19 Zoll Laborgestell
19 Zoll Rahmen
Gestellrahmen
VX IT Netzwerk-/Serverschrank standard, BHT: 600x1200x600 mm, 24 HE, IP 55, Aluminium-Sichttür geschlossen vorne, 180°-Scharniere, Stahlblechtür geschlossen hinten, 130°-Scharniere, Komfortgriffe für Profilhalbzylinder
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
94032080
GTIN:
4028177945456
Herstellerartikelnummer:
5326131
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000005326131
Produkttypbezeichnung:
VX
Artikelbezeichnung:
5326131, VX IT std. RAL 7035 BHT 600x1200x600
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/5326131
Höhe:
1200.000
Tiefe:
600.000
Werkstoff:
Aluminium
Breite:
600.000
RAL-Nummer:
7035
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 1,93*
ab € 703,67*
€ 784,86*
Lager 513
unbekannt
Frei Haus
ab € 746,09*
€ 820,00*
€ 65,00*
ab € 771,14*
€ 847,91*
€ 53,00*
ab € 775,07*
€ 855,08*
16 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 781,79*
€ 861,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 513
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 820,00*
€ 975,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 815,51*
€ 970,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 796,14*
€ 947,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 776,43*
€ 923,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 746,09*
€ 887,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 513
Versand: Lager 513
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 513
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
2817000
ab € 4,966*
Zubehör
Rittal
7950200
ab € 2,795*
Zubehör
Rittal
7030621
ab € 326,35*
Zubehör
Rittal
7119400
ab € 34,58*
Zubehör
Rittal
5501635
ab € 93,98*
Zubehör
Rittal
7119250
ab € 24,46*
Zubehör
Rittal
5501615
ab € 23,45*
Zubehör
Rittal
5501625
ab € 28,68*
Zubehör
Rittal
5501400
ab € 12,64*
Zubehör
Rittal
7859000
ab € 51,71*
Zubehör
Rittal
5302020
ab € 25,46*
Zubehör
Rittal
7030601
ab € 72,18*
Zubehör
Rittal
2859000
ab € 106,24*
Zubehör
Rittal
8601680
ab € 151,32*
Zubehör
Rittal
8617502
ab € 17,93*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.