Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VX IT, geschlossen,IP55,19'-Profile standard,RAL7035,BHT 600x1200x600mm, 24


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6233-9786877
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     VX5326131
EAN/GTIN:
     4028177945456
Suchbegriffe:
19 Zoll Gestellrahmen
19 Zoll Laborgestell
19 Zoll Rahmen
Gestellrahmen
VX IT Netzwerk-/Serverschrank standard, BHT: 600x1200x600 mm, 24 HE, IP 55, Aluminium-Sichttür geschlossen vorne, 180°-Scharniere, Stahlblechtür geschlossen hinten, 130°-Scharniere, Komfortgriffe für Profilhalbzylinder Farbe: grau, Breite: 600 mm, Ausführung: sonstige, Höhe: 1200 mm, Tiefe: 600 mm, RAL-Nummer: 7035-EV000270, Anzahl der Türen: 2, Art der Lüftung: ohne, Max. Belastbarkeit: 7500 kg, mit Sichttür: true, Werkstoff: Stahl, Anzahl der Höheneinheiten (HE): 24, Schutzart (IP): sonstige, Ausführung der Oberfläche: pulverbeschichtet, Montage-Ebene: vorne und hinten, Ausführung der Profilschiene: ohne, mit Dachblech: true, mit Erdung: false, mit Fronttür: true, mit rückseitiger Tür: true, mit Seitenwänden: false, Zerlegbar: false, Rastermaß: sonstige
Weitere Informationen:
Hersteller:
Rittal GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
VX5326131
Ident Code:
5326131
Weitere Suchbegriffe: 19 Zoll Schrank, NT-Schrank, Netzwerk-Schrank, Netzwerkschrank, Server-Schrank, Serverschrank, 19 zoll rahmen rittal, 19 zoll gestellrahmen, Verteiler-Rack, LAN-Schrank, Netzwerkverteiler
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 1,93*
ab € 703,67*
€ 784,86*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 746,09*
€ 820,00*
€ 65,00*
ab € 771,14*
€ 847,91*
€ 53,00*
ab € 775,07*
€ 855,08*
Lager 6233
unbekannt
€ 75,00*
ab € 781,79*
€ 861,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6233
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 861,66*
€ 1.025,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 858,18*
€ 1.021,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 836,91*
€ 995,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 816,25*
€ 971,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 781,79*
€ 930,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 6233
Versand: Lager 6233
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 75,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6233
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
2817000
ab € 4,966*
Zubehör
Rittal
7950200
ab € 2,795*
Zubehör
Rittal
7030621
ab € 326,35*
Zubehör
Rittal
7119400
ab € 34,58*
Zubehör
Rittal
5501635
ab € 93,98*
Zubehör
Rittal
7119250
ab € 24,46*
Zubehör
Rittal
5501615
ab € 23,45*
Zubehör
Rittal
5501625
ab € 28,68*
Zubehör
Rittal
5501400
ab € 12,64*
Zubehör
Rittal
7859000
ab € 51,71*
Zubehör
Rittal
5302020
ab € 25,46*
Zubehör
Rittal
7030601
ab € 72,18*
Zubehör
Rittal
2859000
ab € 106,24*
Zubehör
Rittal
8601680
ab € 151,32*
Zubehör
Rittal
8617502
ab € 17,93*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.