Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Schaltschranksysteme
>
Schaltschrank
>
Verteilertür
>
Artikel
PC-Schranksystem, B 600 mm, Sichtttür, Schublade, Geräteboden
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Rittal
Lager 513
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
513-5368050
Hersteller:
Rittal
Herst.-Nr.:
5368050
EAN/GTIN:
4028177959446
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Computer-Arbeitsstation
Computer-Schrank
Computer-Station
Computerschrank
PC PC-Schranksystem, BHT: 600x1600x836 mm, Stahlblech, mit Sichttür oben, Tastatur-Schublade, Geräteboden
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
94032080
GTIN:
4028177959446
Herstellerartikelnummer:
5368050
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000005368050
Produkttypbezeichnung:
PC
Artikelbezeichnung:
5368050, PC Schrank SE
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/5368050
Höhe:
1600.000
Tiefe:
836.000
Werkstoff:
Aluminium
Breite:
600.000
... >
Schaltschränke
>
Pult-Systeme/PC-Schranksysteme/Industrial Workstations
>
PC-Schranksystem
Weitere Suchbegriffe:
Computerstation
,
EDV Schrank
,
IT-Schrank
,
PC-Schrank
,
19 Zoll Geräteboden
,
19" Geräteboden
,
Geräteboden
,
Verteilertür
,
computer-schrank rittal
,
computerschrank
,
Arbeitsplatzschrank
,
Bedienerschrank
Angebote
(7)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 513
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.454,16*
€ 1.606,09*
Lager 832
€ 1,93*
ab € 1.505,70*
€ 1.658,10*
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 1.494,90*
€ 1.658,11*
Lager 6233
15 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 1.518,01*
€ 1.669,63*
Lager 1073
€ 63,00*
ab € 1.517,04*
€ 1.671,39*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 513
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.606,09*
€ 1.911,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.571,52*
€ 1.870,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.494,26*
€ 1.778,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.468,20*
€ 1.747,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.454,16*
€ 1.730,45
pro Stück
Lagerstand:
Lager 513
Versand:
Lager 513
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 513
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Geräteboden, ausziehbar, TS/PC/IW, BT 600x800 mm/ Aufstellfläche BT 465x745mm
Rittal
6902980
€ 134,01*
Zubehör
Papierentnahme-Klappe
Rittal
6903200
€ 148,49*
Zubehör
PC Griffadapter für Komfortgriff, für Designtür IW und PC, Tür unten, RAL 7035
Rittal
8611300
€ 9,05*
Zubehör
Rittal Komfortgriff RAL7035 TS 8611070 f.Profilhalbzylinder
Rittal
8611070
€ 39,77*
Zubehör
Rittal TS 8611.020 Türklinke
Rittal
8611020
€ 39,80*
Zubehör
Schubladen-Wanne, ausziehbar, Wanne BHT 600x83x600-800 mm, Stahlblech RAL 7035
Rittal
6902700
€ 151,90*
Zubehör
SZ Adapterschiene für VX-Kompatibilität, Länge: 200 mm
Rittal
8617760
€ 18,47*
Zubehör
TS Komfortgriff für Vorhängeschloss und Verschluss-Einsätze, RAL 7035
Rittal
8611290
€ 45,46*
Zubehör
VX Profil zur Kabeleinführung, hinten, B: 600 mm
Rittal
8618810
€ 22,03*
Zubehör
VX Profil zur Kabeleinführung, mittig, B: 600 mm
Rittal
8618800
€ 10,80*
Zubehör
VX Sockel-Blenden, seitlich, H: 100 mm, für T: 800 mm
Rittal
8640034
€ 36,01*
Zubehör
VX Sockel-Blenden, seitlich, H: 200 mm, für T: 800 mm
Rittal
8640044
€ 51,59*
Zubehör
VX Sockel-Eckstück mit Blende, vorne/hinten, H: 100 mm, für B: 600 mm
Rittal
8640002
€ 41,55*
Zubehör
VX Sockel-Eckstück mit Blende, vorne/hinten, H: 200 mm, für B: 600 mm
Rittal
8640022
€ 31,45*
Zubehör
VX System-Chassis 14 x 39 mm, Türbreite: 800 mm
Rittal
8619730
€ 14,3975*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.