Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VX SE System-Einzelschrank, BHT: 600x2000x300 mm, Stahlblech


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     513-5821600
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     5821600
EAN/GTIN:
     4028177959255
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chassisplatte
Schaltschrank
System-Schrank
Systemschrank
VX SE System-Einzelschrank, BHT: 600x2000x300 mm, Stahlblech, mit Montageplatte, eintürig an Frontseite
Weitere Informationen:
Art der Befestigung:
Sonstige
Zolltarifnummer (TARIC):
94032080
GTIN:
4028177959255
Herstellerartikelnummer:
5821600
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000005821600
Produkttypbezeichnung:
SE
Anzahl der Türen:
1
Artikelbezeichnung:
5821600, SE Einzelschrank
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/5821600
Höhe:
2000.000
Tiefe:
300.000
Werkstoff:
stahl
Wandmontage möglich:
EV004175
Breite:
600.000
RAL-Nummer:
7035
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Verteilertür, schaltschrank rittal, chassisplatte, SE Einzelschrank
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 513
unbekannt
Frei Haus
ab € 485,63*
€ 558,40*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 487,77*
€ 562,49*
€ 65,00*
ab € 492,46*
€ 564,50*
€ 53,00*
ab € 495,39*
€ 569,32*
19 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 493,95*
€ 570,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 513
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 558,40*
€ 664,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 556,29*
€ 661,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 534,73*
€ 636,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 518,74*
€ 617,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 485,63*
€ 577,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 513
Versand: Lager 513
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 513
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
4052000
ab € 23,86*
Zubehör
Rittal
4944000
ab € 7,66834*
Zubehör
Rittal
4318000
ab € 33,90*
Zubehör
Rittal
4317000
ab € 33,28*
Zubehör
Rittal
4316000
ab € 33,05*
Zubehör
Rittal
4612000
ab € 4,82*
Zubehör
Rittal
4116500
ab € 18,39*
Zubehör
Rittal
4116000
ab € 19,89*
Zubehör
Rittal
8800190
ab € 29,10*
Zubehör
Rittal
4311000
ab € 27,37*
Zubehör
Rittal
8617751
ab € 37,58*
Zubehör
Rittal
4568000
ab € 3,305*
Zubehör
Rittal
4538000
ab € 6,994*
Zubehör
Rittal
8611290
ab € 34,63*
Zubehör
Rittal
8611070
ab € 30,48*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.