Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PSM 6-fach Kaltgeräte Einsteckmodul C13 mit Sicherung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rittal DK 7856.070 Verlängerungskabel 6 AC-Ausgänge
Rittal DK 7856.070 Verlängerungskabel 6 AC-Ausgänge
Artikel-Nr.:
     513-7856070
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     7856070
EAN/GTIN:
     4028177402522
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
DK PSM Steckdosenmodul, zur modularen PSM Stromverteilung. mit Überstromschutz, Belegt 1 Steckplatz in der Stromschiene. IEC 60 320: 6x C13
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
85369001
Anzahl der CEE-Steckdosen:
6
Anzahl der sonstigen Steckdosen:
0
Anzahl der Euro-Steckdosen:
0
Gewicht des enthaltenen Stoffes:
0.000
GTIN:
4028177402522
Herstellerartikelnummer:
7856070
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000007856070
Produkttypbezeichnung:
DK
Anzahl der Steckdosen:
6
Artikelbezeichnung:
7856070, PSM 6-FACH KALTGERÄTE EINSTECK
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/7856070
Farbe:
Sonstige
Werkstoff:
Aluminium
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 63,21*
€ 78,45*
€ 5,95*
ab € 65,49*
€ 81,06*
Lager 513
unbekannt
Frei Haus
ab € 66,81*
€ 82,66*
€ 5,95*
ab € 68,18*
€ 84,33*
€ 4,00*
ab € 68,43*
€ 85,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 513
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,66*
€ 98,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,51*
€ 97,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,75*
€ 91,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,45*
€ 88,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,81*
€ 79,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 513
Versand: Lager 513
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 513
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rittal
7856090
€ 51,27*
Ähnlich
Rittal
7856100
€ 47,93*
Ähnlich
Rittal
7856080
€ 65,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.