Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PDU switched, 32A/400V, 3~, 24 x C13 + 6 x C19


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rittal 7979.337 Stromverteilereinheit (PDU) 30 AC-Ausgänge 0U Schwarz
Rittal 7979.337 Stromverteilereinheit (PDU) 30 AC-Ausgänge 0U Schwarz
Artikel-Nr.:
     513-7979337
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     7979337
EAN/GTIN:
     4028177947993
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
DK PDU international, switched, Kompakte Basis-Stromverteilung inkl. Energiemessung je Phase, einzeln schaltbare Ausgangssteckplätze, mit Netzwerkschnittstelle und Display, BLT: 44x1740x70 mm, IEC 60320: 24x C13 + 6x C19
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
85366990
Anzahl der CEE-Steckdosen:
30
Anzahl der sonstigen Steckdosen:
0
Anzahl der Euro-Steckdosen:
0
Anzahl der Kaltgeräte-Steckdosen:
32
Gewicht des enthaltenen Stoffes:
0.000
GTIN:
4028177947993
Herstellerartikelnummer:
7979337
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000007979337
Produkttypbezeichnung:
DK
Anzahl der Steckdosen:
30
Artikelbezeichnung:
400 V (AC)7979337, PDU switched 32A/3P CEE 24xC13+6xC19
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/7979337
Farbe:
Sonstige
Werkstoff:
Aluminium
Länge der Zuleitung:
3.000
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 1,93*
ab € 1.130,97*
€ 1.232,58*
46 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.192,00*
€ 1.294,03*
Lager 513
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.195,63*
€ 1.294,89*
€ 5,95*
ab € 1.243,34*
€ 1.350,28*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 1.264,15*
€ 1.360,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 513
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.294,89*
€ 1.540,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.275,98*
€ 1.518,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.225,27*
€ 1.458,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.207,44*
€ 1.436,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.195,63*
€ 1.422,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 513
Versand: Lager 513
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 513
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
7955010
ab € 0,805*
Zubehör
Rittal
7955015
ab € 0,815*
Zubehör
Rittal
7030092
ab € 9,12*
Zubehör
Rittal
7030091
ab € 7,81*
Zubehör
Rittal
7030093
ab € 10,40*
Zubehör
Rittal
7030202
ab € 80,36*
Zubehör
Rittal
7030090
ab € 6,49*
Zubehör
Rittal
7030611
ab € 193,64*
Zubehör
Rittal
7030223
ab € 161,71*
Zubehör
Rittal
7979711
ab € 763,90*
Zubehör
Rittal
7979712
ab € 836,94*
Zubehör
Rittal
7979713
ab € 856,66*
Zubehör
Rittal
7979714
ab € 819,04*
Zubehör
Rittal
7979724
ab € 178,73*
Zubehör
Rittal
7979721
ab € 121,68*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.