Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffangwanne 2002 feuerrot - zur Lagerung von 200 l Fässern


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Auffangwanne 2002 feuerrot - zur Lagerung von 200 l Fässern
Auffangwanne 2002 feuerrot - zur Lagerung von 200 l Fässern
Artikel-Nr.:
     5272-16735-rot
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4471-01-0000-2
EAN/GTIN:
     4052462020627
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Lagerung von 200-l-Fässern, auch mit 60-l-Fässern und Kleingebinden kombinierbar Konstruktion aus 3 mm Stahlblech 100 mm Unterfahrhöhe Verzinkter Gitterrost Mit Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gem. StawaR Zugelassen für entzündbare Flüssigkeiten der GHS Außenmaße (BxTxH): 800 x 800 x 460 mm Auffangvolumen: 203 Liter Tragfähigkeit: 1000 kg/m² Kapazität: 1 Fass à 200 l Gewicht: 55 kg Oberfläche: lackiert, RAL 3000 feuerrot
Weitere Suchbegriffe: Fasswanne, bauer stahl auffangwanne, fasswanne, auffang-wanne stahl, Auffangwanne aus Stahl, Stahlauffangwanne, Stahl-Auffangwanne, Auffangwanne Stahl für Fässer und Kleingebinde, Auffangwanne Stahl 200 Liter, Auffangwanne für Gefahrstoffe; 4471-01-0000-2; Bauer
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 231,56*
€ 278,25*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 234,47*
€ 279,47*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 260,62*
€ 309,50*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 264,40*
€ 314,32*
Lager 5272
18 Tage
20
Frei Haus
ab € 352,95*
€ 409,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5272
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 409,29*
€ 487,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 400,15*
€ 476,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 380,24*
€ 452,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 366,57*
€ 436,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 352,95*
€ 420,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 5272
Versand: Lager 5272
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5272
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
4423-13-0000-7
ab € 109,55*
Zubehör
Eurokraft
741250
ab € 91,83*
Zubehör
Eurokraft
741246
ab € 84,20*
Zubehör
Eurokraft
741247
ab € 96,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.