Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffangwanne 2010 resedagrün - zur Lagerung von 200 l Fässern


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Auffangwanne 2010 resedagrün - zur Lagerung von 200 l Fässern
Auffangwanne 2010 resedagrün - zur Lagerung von 200 l Fässern
Artikel-Nr.:
     5272-16739-gruen
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4471-09-0000-4
EAN/GTIN:
     4052462020993
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Lagerung von 200-l-Fässern, auch mit 60-l-Fässern und Kleingebinden kombinierbar Konstruktion aus 3 mm Stahlblech 100 mm Unterfahrhöhe Verzinkter Gitterrost Ohne Stützfüße Passend für Europalette 1200 x 800 Mit Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gem. Stawa Außenmaße (BxTxH): 1200 x 800 x 260 mm Auffangvolumen: 215 Liter Tragfähigkeit: 1000 kg/m² Kapazität: 2 Fässer à 200 l Gewicht: 64 kg Oberfläche: lackiert, RAL 6011 resedagrün
Weitere Suchbegriffe: Fasswanne, bauer kleingebindewanne, fasswanne, Auffangwanne aus Stahl, Stahlauffangwanne, Stahl-Auffangwanne, Auffangwanne Stahl für Fässer und Kleingebinde, Auffangwanne Stahl 200 Liter, Auffangwanne für Gefahrstoffe; 4471-09-0000-4; Bauer
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 313,08*
€ 367,70*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 312,81*
€ 367,72*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 322,74*
€ 378,64*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 287,73*
€ 379,81*
Lager 5272
18 Tage
20
Frei Haus
ab € 373,26*
€ 428,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5272
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 428,80*
€ 510,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 426,02*
€ 506,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 405,19*
€ 482,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 396,61*
€ 471,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 373,26*
€ 444,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 5272
Versand: Lager 5272
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5272
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bauer
4471-10-0000-2
ab € 245,32*
Ähnlich
Bauer
4471-10-0000-1
ab € 245,78*
Ähnlich
Bauer
4471-10-0000-3
ab € 245,49*
Ähnlich
Bauer
4471-10-0000-5
ab € 244,11*
Ähnlich
Bauer
4471-10-0000-4
ab € 244,69*
Ähnlich
Bauer
4471-10-0000-7
ab € 284,35*
Ähnlich
Bauer
4471-09-0000-2
ab € 288,80*
Ähnlich
Bauer
4471-09-0000-1
ab € 288,08*
Ähnlich
Bauer
4471-09-0000-3
ab € 289,86*
Ähnlich
Bauer
4471-09-0000-5
ab € 289,37*
Ähnlich
Bauer
2027
ab € 295,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.