Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffangwanne 2016 feuerrot - zur Lagerung von 200 l Fässern


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Auffangwanne 2016 feuerrot - zur Lagerung von 200 l Fässern
Auffangwanne 2016 feuerrot - zur Lagerung von 200 l Fässern
Artikel-Nr.:
     5272-16741-rot
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4471-08-0000-2
EAN/GTIN:
     4052462020900
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Zur Lagerung von Kleingebinden Konstruktion aus 3 mm Stahlblech 100 mm Unterfahrhöhe Mit Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gem. StawaR Zugelassen für entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3 Zugelassen für gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS- Außenmaße (BxTxH): 1200 x 800 x 360 mm Auffangvolumen: 224 Liter Gewicht: 48 kg Oberfläche: lackiert, RAL 3000 feuerrot
Weitere Suchbegriffe: Fasswanne, auffangwanne 800x800 mm, fasswanne, auffangwanne bauer, Auffangwanne aus Stahl, Stahlauffangwanne, Stahl-Auffangwanne, Auffangwanne Stahl für Fässer und Kleingebinde, Auffangwanne Stahl 200 Liter, Auffangwanne für Gefahrstoffe; 4471-08-0000-2; Bauer
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 216,51*
€ 258,72*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 217,54*
€ 259,92*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 242,35*
€ 289,01*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 249,14*
€ 295,73*
Lager 5272
18 Tage
20
Frei Haus
ab € 328,03*
€ 380,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5272
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 380,90*
€ 453,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 374,97*
€ 446,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 351,17*
€ 417,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 345,64*
€ 411,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 328,03*
€ 390,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 5272
Versand: Lager 5272
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5272
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
4423-13-0000-7
ab € 109,55*
Zubehör
Eurokraft
741250
ab € 91,83*
Zubehör
Eurokraft
741246
ab € 84,20*
Zubehör
Eurokraft
741251
ab € 110,20*
Zubehör
Eurokraft
741247
ab € 96,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.